Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Socket wrench, hand 3/4 inch

プロフェッショナル向け3/4インチ ソケット – 高トルク作業の必需品

ウルトジャパンが提供する3/4インチドライブのソケットは、大型のボルトやナットに対して高いトルクを必要とする、要求の厳しい作業環境のために設計されたハンドツールです。主にトラック、バス、建設機械、農業機械などの大型車両の整備や、産業機械のメンテナンス、プラント建設、橋梁工事といった分野で活躍します。3/4インチというサイズは、標準的な1/2インチドライブでは対応できない、より大きな締結部品に対して、必要な力を確実に伝達するために選ばれます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナルのニーズに応える多様なサイズと形状の3/4インチソケットを取り揃えており、あらゆるヘビーデューティーな用途に対応します。

3/4インチソケットの適切な使用方法と適用分野

3/4インチソケットの性能を最大限に引き出すためには、適切なツールとの組み合わせが不可欠です。3/4インチドライブのラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エクステンションバー、そして特に高トルクが必要な場合にはエアー工具電動工具であるインパクトレンチと組み合わせて使用されます。ソケットをボルトやナットの頭にしっかりと嵌合させ、ツールを確実に接続することで、滑りを防ぎ、効率的かつ安全な作業を実現します。これにより、ファスナー・ネジ・ボルト類や工具本体、そして作業者自身への損傷リスクを最小限に抑えることができます。自動車整備工場、建設現場、製造ライン、メンテナンス部門など、確実な締結が求められるあらゆるプロフェッショナルな現場で、ウルトジャパンの3/4インチソケットはその真価を発揮します。

耐久性と精度を追求したウルトジャパンのソケット

ウルトジャパンの3/4インチソケットは、厳選された素材(例:クロムバナジウム鋼)を使用し、精密な製造プロセスを経て作られています。これにより、繰り返しの高負荷作業にも耐えうる卓越した耐久性と強度を実現しています。ソケット内部の形状は、ボルトやナットの角へのダメージを抑えつつ、最大限のトルク伝達効率を発揮するように最適化されています。表面処理(例:クロームメッキ)は、耐腐食性を高め、長期間にわたる使用を可能にします。プロのメカニックや技術者の方々が、日々の厳しい作業条件下でも安心して使用できるよう、細部にまでこだわった設計となっています。関連する計測用具作業・収納用具もオンラインショップでご覧いただけます。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: 3/4インチソケットはどのような作業に適していますか?

A: 大型車両(トラック、バス等)のホイールナット、建設機械や農業機械の主要部品、産業設備の大型ボルトなど、特に大きな力(トルク)を必要とするボルトやナットの締め付け、緩め作業に最適です。

Q: どのようなツールと組み合わせて使用しますか?

A: 3/4インチドライブ(差込角)に対応するラチェットハンドル、スピンナーハンドル、トルクレンチ、インパクトレンチ(エアーまたは電動)などと組み合わせて使用します。ウルトジャパンのハンドツール機械工具のラインナップをご確認ください。

Q: ソケットを選ぶ際の注意点は?

A: 作業対象のボルト・ナットのサイズ(ミリまたはインチ)に正確に合うものを選んでください。また、手動工具用かインパクトレンチ用かを確認することも重要です(インパクト用は通常、黒色の酸化皮膜処理が施され、より強度が高い設計になっています)。ウルトジャパンの製品は、プロの現場での使用を前提とした信頼性の高い製品です。

Q: 他のサイズのソケットや関連製品はどこで見つけられますか?

A: ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズのソケットセットや単品、エクステンションバー、アダプターなどを幅広く取り扱っています。ハンドツールカテゴリや総合カタログページをご覧ください。また、作業効率を高めるメンテナンス製品、ケミカルなども豊富にご用意しております。