Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Snap rings

## スナップリング:確実な固定と安全性を実現するウルトの高品質スナップリング ウルトのスナップリングは、機械部品や軸受などを確実に固定するために設計された、高品質で信頼性の高い製品です。自動車、建設機械、産業機械など、幅広い分野で使用されており、その優れた耐久性と安定性で、お客様の安全と効率を支えています。長年の経験と技術に基づき、様々なサイズ、材質、形状のスナップリングを取り揃えており、お客様のニーズに最適な製品をご提供いたします。 ### スナップリングの用途と使用方法 スナップリングは、軸やハウジングの溝に取り付け、部品の軸方向への移動を防止するために使用されます。自動車のエンジン、トランスミッション、サスペンション、建設機械の油圧シリンダー、産業機械のギアボックスなど、様々な箇所で重要な役割を果たしています。 **使用方法:** 1. 適切なサイズのスナップリングを選定します。 2. 専用のスナップリングプライヤーを使用し、スナップリングを広げます。 3. スナップリングを溝に挿入します。 4. スナップリングが溝に完全に収まっていることを確認します。 **使用上の注意:** * スナップリングの選定を誤ると、部品の脱落や破損の原因となります。必ず適切なサイズと材質のスナップリングを使用してください。 * スナップリングプライヤーを使用せずに無理にスナップリングを広げると、変形や破損の原因となります。必ず専用の工具を使用してください。 * スナップリングが溝に完全に収まっていない状態で使用すると、部品の脱落や破損の原因となります。必ず完全に収まっていることを確認してください。 ### スナップリングに関するFAQ **Q: スナップリングの材質は何がありますか?** A: ウルトでは、炭素鋼、ステンレス鋼など、様々な材質のスナップリングをご用意しています。使用環境や用途に応じて最適な材質をお選びください。 **Q: スナップリングのサイズはどのように選べば良いですか?** A: スナップリングを取り付ける軸またはハウジングの溝のサイズに合わせて選定してください。詳細なサイズ情報は、製品カタログまたは弊社ウェブサイトでご確認ください。 **Q: スナップリングの取り付けに特別な工具は必要ですか?** A: スナップリングプライヤーを使用することで、安全かつ簡単に取り付け作業を行うことができます。ウルトでは、様々なサイズのスナップリングに対応した専用プライヤーをご用意しています。 **Q: スナップリングの耐久性はどのくらいですか?** A: ウルトのスナップリングは、高品質な材料と高度な製造技術により、優れた耐久性を実現しています。適切な使用条件下であれば、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 **Q: スナップリングの選び方について相談できますか?** A: はい、お気軽にご相談ください。ウルトの専門スタッフが、お客様のニーズに最適なスナップリングの選定をサポートいたします。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた高品質なスナップリングを提供し、確実な固定と安全性を実現することで、お客様のビジネスをサポートいたします。関連製品として、スナップリングプライヤーや、様々なサイズのワッシャー、ボルトなども取り揃えております。ぜひ、ウルトの製品ラインナップをご覧ください。