Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Sleeve

ウルトジャパン 気密防水用スリーブシール:建物の性能を高める貫通部処理材

ウルトジャパンが提供する気密防水用スリーブシールは、現代建築におけるエネルギー効率と耐久性の向上に不可欠な製品です。建物の壁、屋根、床などを貫通する配管やケーブル周りは、気密性・防水性の弱点となりがちです。このスリーブシールは、そのような貫通部周囲に確実なシール層を形成し、空気の漏れや水の浸入を効果的に防ぎます。これにより、冷暖房効率の低下や結露、構造材の劣化といった問題を防ぎ、建物の資産価値と快適性を長期的に維持することに貢献します。プロフェッショナルな施工現場で求められる信頼性と作業性を両立させた、ウルトジャパンの建築ソリューションの一部です。

気密防水用スリーブシールの施工は、新築・改修を問わず、様々な建築現場で採用されています。主な使用箇所は、外壁や屋根を貫通する換気ダクト、電線ケーブル、給排水管などです。取り付けは簡便かつ確実に行えるよう設計されています。まず、施工面(透湿防水シートや気密シートなど)の清掃を行い、接着力を確保します。次に、スリーブシールの剥離紙を剥がし、貫通する配管やケーブルに密着させながら、シート面にしっかりと貼り付けます。伸縮性に富んだ素材と強力な粘着剤により、凹凸のある表面や様々な径の配管・ケーブルにも柔軟に対応し、隙間なく確実にシールすることが可能です。適切な施工により、建物の気密・防水性能を格段に向上させます。

このスリーブシールを使用することで、建物のエネルギー性能が向上し、不要なエネルギー消費を削減できます。また、湿気の侵入を防ぐことで、カビの発生や構造体の腐食リスクを低減し、健康的な室内環境と建物の長寿命化を実現します。ウルトジャパンの建築資材・道具カテゴリーでは、このスリーブシールをはじめ、屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材気密システム全体を構成する多様な製品を取り揃えています。オンラインショップで関連製品をご覧いただき、最適な建築ソリューションを見つけてください。例えば、ルーフィングシート窓構造製品と組み合わせることで、より包括的な気密・防水対策が可能です。

気密防水用スリーブシールに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類の貫通物に使用できますか?

A: 主に円形の配管(換気ダクト、給排水管など)や電線ケーブルの貫通部に使用できます。伸縮性があるため、多少の凹凸や様々な径に対応可能です。

Q: どのようなシート材に貼り付けられますか?

A: ウルトジャパン製の透湿防水シート(WÜTOPシリーズなど)や気密シート(WÜTOP DB 2など)への接着に最適化されていますが、多くの一般的な建築用シート材にも使用可能です。事前に目立たない場所で接着テストを行うことを推奨します。

Q: 取り付けは難しいですか?

A: いいえ、施工は比較的簡単です。施工面を清浄にし、剥離紙を剥がして貫通部に合わせて貼り付けるだけです。ただし、確実なシール効果を得るためには、隙間なくしっかりと圧着することが重要です。

Q: 耐久性はどのくらいありますか?

A: 紫外線や温度変化に対する優れた耐性を持ち、長期間にわたって安定した気密・防水性能を維持するように設計されています。建物のライフサイクルを通じて機能することが期待できます。

Q: 対応できる配管・ケーブルのサイズは?

A: 様々なサイズの貫通物に対応できるよう、複数の製品バリエーションをご用意しています。詳細はウルトジャパンのオンラインショップまたは担当営業までご確認ください。