Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Single open-end wrench

## モンキーレンチ:あらゆる現場で活躍する万能工具 モンキーレンチは、その名の通り、まるで猿のように様々な形状の物を掴んで回せる万能工具です。ボルトやナットの締め緩めはもちろん、パイプや継手の固定、さらには自動車や機械のメンテナンスまで、幅広い用途に対応します。ウルトのモンキーレンチは、高品質な素材と精密な加工技術により、耐久性と信頼性に優れています。長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミックデザインを採用し、作業効率を向上させます。DIYからプロの現場まで、あらゆるニーズに応えるラインナップをご用意しています。 ### モンキーレンチの使い方と活躍の場 モンキーレンチは、主にボルトやナットのサイズに合わせて口幅を調整し、対象物を挟んで回すことで使用します。口幅の調整は、レンチに付いているウォームギアを回すことで簡単に行えます。使用する際は、対象物に対してレンチがしっかりとフィットするように調整し、滑らないように注意してください。モンキーレンチは、建設現場、自動車整備工場、配管工事、DIYなど、様々な場所で活躍します。特に、複数のサイズのボルトやナットを扱う場合に、レンチを交換する手間が省けるため、非常に便利です。ウルトのモンキーレンチは、狭い場所でも作業しやすいように、ヘッド部分がコンパクトに設計されています。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: モンキーレンチの選び方は?** A: 使用するボルトやナットのサイズに合わせて、適切な口幅のモンキーレンチを選びましょう。また、耐久性やグリップの良さも重要なポイントです。ウルトでは、様々なサイズと機能のモンキーレンチをご用意していますので、用途に合わせてお選びいただけます。 **Q: モンキーレンチのメンテナンス方法は?** A: 使用後は、汚れや油分を拭き取り、可動部に注油することで、長くご使用いただけます。また、定期的にウォームギアの動きを確認し、必要に応じて調整してください。 **Q: モンキーレンチの安全な使い方は?** A: 使用する際は、必ず保護メガネを着用し、対象物に対してレンチがしっかりとフィットしていることを確認してください。また、無理な力を加えるとレンチが破損する恐れがありますので、適切な力で使用してください。 **Q: 他のレンチとの違いは?** A: モンキーレンチは、口幅を調整できるため、様々なサイズのボルトやナットに対応できます。一方、スパナやメガネレンチは、特定のサイズに特化しているため、より高いトルクをかけることができます。用途に合わせて使い分けることが重要です。 ウルトのモンキーレンチは、プロの皆様の作業効率向上に貢献します。ぜひ一度お試しください。関連製品として、各種スパナ、メガネレンチ、ソケットレンチも取り揃えております。詳細については、お気軽にお問い合わせください。