Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Silicone spray, universal

ウルトジャパン 汎用シリコンスプレー:多様な用途に対応する潤滑・保護ソリューション

ウルトジャパンが提供する汎用シリコンスプレーは、鉱物油やグリースを含まない、優れた潤滑、保護、および離型剤です。この透明で恒久的な保護膜は、プラスチック部品のきしみ音防止、ゴム部品の保護と手入れ(脆化、凍結、固着防止)、金属部品の摺動性向上など、幅広い用途でその性能を発揮します。無色透明であるため、処理面に汚れを残さず、美観を損ねません。自動車産業、工業メンテナンス、DIYまで、様々な現場で求められる要求に応える信頼性の高い製品です。 このシリコンスプレーの適用範囲は非常に広く、多様な素材に対応します。プラスチック製のガイドレールやローラー、ゴム製のドアシールやホース、金属製のヒンジやロック機構、さらには木材表面の保護やつや出しにも使用可能です。使用方法は簡単で、まず塗布面の汚れや油分を清掃し、乾燥させます。その後、缶をよく振り、対象物から約20~30cm離して均一に薄くスプレーします。必要に応じて、柔らかい布で拭き上げることで、より均一な保護膜を形成できます。優れた撥水性と耐熱性(使用温度範囲は製品仕様をご確認ください)を持ち、厳しい環境下でも安定した効果を持続します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、この汎用シリコンスプレーをはじめ、様々なメンテナンス製品、ケミカルを取り揃えています。 ウルトジャパンの汎用シリコンスプレーは、その多機能性により、作業効率の向上と部品寿命の延長に貢献します。単なる潤滑剤としてだけでなく、電気接点の防湿・絶縁処理(高電圧箇所を除く)、溶接時のスパッタ付着防止、成型加工時の離型剤としても利用価値が高い製品です。プロフェッショナルの現場から日常的なメンテナンスまで、あらゆるシーンで頼りになる一本です。ウルト オンラインショップでは、他にも多種多様なケミカル及び消耗品や、作業に役立つハンドツールなどもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

汎用シリコンスプレーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: このシリコンスプレーは電気部品に使用できますか?
A: はい、優れた絶縁性を持つため、低電圧部分の電気接点やコネクターの防湿・保護に使用できます。ただし、高電圧がかかる箇所への使用は避けてください。
Q: ゴムやプラスチックを傷めませんか?
A: いいえ、本製品はゴムやプラスチック素材に対して悪影響を与えにくい配合となっています。むしろ、これらの素材を保護し、劣化を防ぐ効果が期待できます。
Q: 使用できる温度範囲はどのくらいですか?
A: 一般的に、シリコンスプレーは広い温度範囲で使用可能ですが、正確な耐熱温度については、製品ラベルや技術資料に記載されている仕様をご確認ください。
Q: 塗装面に影響はありますか?
A: シリコンは塗装の密着を阻害する可能性があるため、塗装前の表面や塗装面に直接スプレーすることは避けてください。付着した場合は、速やかに適切なクリーナーで除去してください。
Q: どのような箇所への使用が最も効果的ですか?
A: きしみ音が発生しやすいプラスチック部品の摺動部、固着しやすいゴム製シール、湿気から保護したい金属部品、工具や機械の簡易的な防錆・潤滑などに特に効果的です。