Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Silicone grease

シリコングリース:多用途に対応する潤滑・保護ソリューション

ウルトジャパンがオンラインショップで提供するシリコングリースは、幅広い産業分野で要求される厳しい条件下でも性能を発揮する、特殊な潤滑剤です。シリコーンオイルを基油とし、増稠剤や添加剤を配合することで、優れた耐熱性、耐寒性、耐水性、そして電気絶縁性を実現しています。金属はもちろん、多くのゴムやプラスチック部品に対しても適合性が高く、素材を侵しにくいのが特徴です。これにより、デリケートな部品の潤滑や、異種材料間の潤滑・シール用途に安心してご使用いただけます。

シリコングリースの主な用途と使用方法

シリコングリースは、その多様な特性から様々な場面で活躍します。自動車分野では、ブレーキキャリパーのピンやスライド部、ウェザーストリップ、パワーウィンドウの摺動部などの潤滑・保護に用いられます。電気・電子分野では、コネクタやスイッチの接点保護、絶縁性の向上、防湿目的で使用されます。また、水道設備のOリングやパッキンのシール、潤滑にも最適です。使用する際は、まず塗布面の汚れや古いグリースをきれいに除去してください。その後、適量のシリコングリースを均一に塗布します。細部への塗布には、ヘラやブラシを使用すると便利です。ウルトジャパンのメンテナンス製品、ケミカルカテゴリーでは、作業をサポートする様々な製品も取り揃えています。

シリコングリースが提供する利点

シリコングリースを使用する最大の利点は、その持続性と保護能力にあります。一般的な鉱物油系グリースと比較して、酸化や熱による劣化が少なく、長期間にわたって安定した潤滑性能を維持します。これにより、メンテナンス間隔の延長や部品寿命の向上が期待できます。また、撥水性に優れているため、湿気や水分の侵入を防ぎ、金属部品の腐食や電気部品のリークを効果的に防止します。さらに、広い温度範囲(製品により異なりますが、一般的に-40℃~+200℃程度)で使用可能であり、過酷な環境下でも性能が低下しにくい点も、プロフェッショナルな現場で選ばれる理由です。自動車整備や電気設備、各種製造ラインなど、信頼性が求められる箇所での使用に最適な選択肢と言えるでしょう。関連する自動車整備用消耗部材電装関連および結束バンドもオンラインショップでご覧いただけます。

シリコングリースに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: シリコングリースは何に使用できますか?

A: ゴムやプラスチック部品の潤滑、電気接点の絶縁保護、Oリングやパッキンのシール、金属部品の防錆、湿気からの保護など、多岐にわたる用途に使用できます。特に、ゴム・プラスチックへの影響が少ないため、これらの素材が使われる箇所に適しています。

Q: 他のグリースとの違いは何ですか?

A: 主な違いは、優れた耐熱性・耐寒性、耐水性、電気絶縁性、そして多くのゴム・プラスチック素材への適合性です。鉱物油系グリースが適さない高温・低温環境や、水がかかる箇所、電気絶縁が必要な箇所、デリケートな素材への使用に適しています。

Q: 塗布方法は?

A: 塗布対象の表面を清浄にし、乾燥させてから、適量を薄く均一に塗布してください。塗布量が多いと、埃や異物を吸着しやすくなる場合があります。必要に応じて、ヘラ、ブラシ、または専用の塗布具を使用してください。

Q: 使用期限はありますか?

A: 未開封で適切に保管された場合、長期間品質は安定していますが、製品に記載されている推奨使用期限をご確認ください。開封後は、蓋をしっかりと閉め、冷暗所に保管し、早めに使い切ることをお勧めします。

関連製品カテゴリー

ウルトジャパン オンラインショップでは、シリコングリースの他にも、お客様のニーズに応える多様な製品を取り揃えています。