Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Shears

## ウルトのはさみ:プロフェッショナルのための切れ味と耐久性 ウルトのはさみは、その優れた切れ味と耐久性で、プロフェッショナルの現場からDIYまで、幅広い用途で活躍します。高品質な素材と精密な加工技術により、長期間にわたり快適な使用感を提供します。紙、布、革、金属など、様々な素材に対応できる豊富なラインナップを取り揃えており、作業効率の向上に貢献します。ウルトは、工具の品質に妥協を許さないプロフェッショナルの皆様に、信頼される製品を提供し続けています。 ### 用途と使用方法 ウルトのはさみは、オフィス、工場、建設現場、家庭など、様々な場所で使用できます。用途に合わせて、事務用はさみ、工作用はさみ、裁ちばさみ、金属用はさみなど、最適なタイプをお選びください。使用する際は、はさみの刃を傷つけないように、硬すぎる素材や無理な力を加えることは避けてください。使用後は、刃についた汚れを拭き取り、必要に応じて注油することで、切れ味を長く保つことができます。安全のため、使用しない時は刃を閉じて保管し、お子様の手の届かない場所に保管してください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: どのような素材を切ることができますか?** A: ウルトのはさみは、紙、布、革、金属、プラスチックなど、様々な素材に対応しています。ただし、素材の種類や厚みに合わせて、適切なタイプのはさみをお選びください。 **Q: 切れ味が悪くなった場合はどうすれば良いですか?** A: はさみの刃を研ぐことで、切れ味を回復させることができます。専門の研ぎ師に依頼するか、市販の研ぎ器をご利用ください。また、刃に油をさすことで、動きがスムーズになり、切れ味が長持ちします。 **Q: 保管方法について教えてください。** A: 使用しない時は、刃を閉じて保管し、お子様の手の届かない場所に保管してください。湿気の少ない場所に保管し、錆びを防ぐために、定期的に油をさすことをお勧めします。 **Q: 業務用として大量に購入したいのですが、割引はありますか?** A: 大量購入をご検討の場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。お客様のニーズに合わせて、最適なプランをご提案させていただきます。 **Q: 製品に関する技術的な質問はどこにすれば良いですか?** A: 製品に関する技術的なご質問は、弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。