Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Service products, chemicals

Fasty プロ仕様 Fasty

プロ仕様! 自動車整備のプロが現場で選ぶ、ウルトの整備用ケミカル製品をご紹介

メンテナンス製品、ケミカル — プロフェッショナルのための自動車整備ケミカル

ウルトジャパンのメンテナンス製品・ケミカルカテゴリーは、整備用ケミカル・添加剤からブレーキ関連ケミカル、エアコン関連ケミカルまで、自動車整備に不可欠な製品群を幅広く揃えています。エンジン内部のカーボン除去から燃料システムの洗浄、冷却水回路のメンテナンス、DPF(ディーゼル微粒子フィルター)の再生まで、プロフェッショナルの整備士が求める高品質なケミカル製品をウルトジャパン オンラインショップでご提供しています。

1945年にドイツで創業したウルトグループが培ってきた技術ノウハウと、TUNAP社をはじめとする専門メーカーとの協業によって生まれたケミカル製品は、欧州の自動車整備規格に準拠した信頼性の高さが特長です。ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車を問わず、現代の複雑な車両システムに対応した製品ラインナップを揃えています。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:定期点検・車検時のエンジンオイル交換、添加剤処理、DPF洗浄、ブレーキフルード交換
  • カーディーラー・カー用品店:納車前整備、燃費向上ケミカルの施工、エアコンシステムのメンテナンス
  • フリート整備・物流企業:トラック・バスの排ガス後処理システム(SCR/DPF)メンテナンス、アドブルー補充
  • 二輪・農機整備:キャブレタークリーナー、エンジンフラッシング剤による燃料系洗浄
  • 設備メンテナンス・工場:産業機械の冷却水管理、油圧システムのフルード管理

ウルトを選ぶメリット

  • プロ品質・欧州規格準拠:ISO規格・欧州自動車メーカー規格に対応した信頼性の高い処方
  • 幅広い製品ラインナップ:燃料系・エンジン系・冷却系・ブレーキ系・エアコン系のすべてをカバー
  • 法人のお客様のみ:プロ整備士専用の品質と価格でご提供
  • カード・請求書払いOK:整備工場の資金繰りに合わせた柔軟な支払い方法
  • 15時までのご注文で当日出荷:急な整備作業にも迅速に対応
  • アプリで便利に注文:スマートフォンからいつでも品番検索・在庫確認が可能
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 燃料系・エンジン系・冷却系の添加剤を用途別に使い分けることで、整備品質が大きく向上します

整備用ケミカル・添加剤

ウルトジャパンの整備用ケミカル・添加剤カテゴリーは、自動車の主要システムを内部から洗浄・保護・回復させるプロフェッショナル向けケミカル製品を揃えています。定期点検・車検整備の品質向上や、顧客への付加価値サービスとして広くご活用いただけます。

燃料系添加剤

燃料タンクに添加するだけで、インジェクター・吸気バルブ・燃焼室などの汚れを除去し、エンジン性能と燃費を回復させます。

製品カテゴリー 主な用途・効果 対象車両
ガソリン添加剤
ガソリン添加剤 インジェクター洗浄、オクタン価向上、燃費改善、バルブ清浄 ガソリン車全般(直噴・ポート噴射)
ディーゼル添加剤
ディーゼル添加剤 インジェクター清浄、セタン価向上、DPF再生頻度抑制 ディーゼル車・トラック・バス
アドブルー(尿素水) SCR排ガス後処理システム専用、NOx排出低減 SCRシステム搭載ディーゼル車

エンジン系添加剤・クリーナー

エンジン内部に蓄積したカーボン・スラッジ・ワニスなどの汚れを溶解除去し、オイル交換後のエンジン性能を最大限に引き出します。

製品カテゴリー 主な用途・効果 使用タイミング
エンジンクリーナー添加剤 オイル交換前のエンジン内部洗浄、スラッジ除去 オイル交換直前に添加、10〜15分アイドリング後に排出
エンジンオイル添加剤 潤滑性能向上、エンジン保護、オイル消費抑制 オイル交換後に新オイルへ添加
オイルリークストップ Oリング・シール膨潤によるオイル滲み修復 オイル交換時に添加(ガソリン・ディーゼル兼用)

吸気系クリーナー

吸気バルブ・スロットルボディ・インテークマニホールド内部のカーボン堆積を除去し、アイドリング安定化・加速性能回復を実現します。

  • キャブレタークリーナー:ガソリン・バイク・農機などの気化器洗浄に対応。2スト・4スト両対応。
  • 吸気・スロットルバルブクリーナー:スロットルボディ・インテークバルブのカーボン汚れを直接洗浄。
  • システムクリーナー(車両用):専用ツールを使用した燃料系・吸気系の総合洗浄。

DPF(ディーゼル微粒子フィルター)クリーナー

DPFを取り外すことなく、蓄積した煤・灰・カーボンを強力に洗浄。高額な部品交換や工賃を大幅に削減できます。

冷却系添加剤

冷却水回路の洗浄・漏れ止め・防錆を行うケミカル製品です。ラジエーターの微小クラックや水垢堆積による冷却性能低下を予防・回復します。

  • クーラント漏れ止め剤:微細な冷却水漏れをシール。エンジンを開けずに添加剤で解決。
  • クーリングシステムエージェント:走行中に冷却水回路を自動洗浄し、錆・水垢の発生を抑制。蛍光剤配合で漏れ箇所の特定も可能。

TUNAP製品について:ウルトジャパンでは、ドイツのスペシャリティケミカルメーカーTUNAP社との提携により、整備現場に特化した高性能添加剤をラインナップしています。SCRクリーナー、インジェクタークリーナー、バルブクリーニングシステムなど、特定の車種・システムに対応した専門製品を取り揃えています。

Fasty 注意 Fasty

注意! ブレーキフルードは定期交換が不可欠です。水分混入で沸点が低下し、ベーパーロックの原因になります

ブレーキ廻り・整備用ケミカル

ブレーキ廻りの整備用ケミカルは、車両の安全性に直結する重要なカテゴリーです。ウルトジャパンでは、ブレーキフルードからブレーキペーストまで、プロの整備士が必要とするブレーキ関連ケミカルを揃えています。

ブレーキフルード

油圧ブレーキおよびクラッチシステム向けのフルードです。金属・ゴム部品の腐食・摩耗を防止する高い防錆性能と、過酷な走行環境での熱安定性を兼ね備えています。

規格 沸点(ドライ) 沸点(ウェット) 主な用途
DOT 4 230℃以上 155℃以上 一般乗用車・商用車の標準的なブレーキシステム

交換サイクルの目安:ブレーキフルードは吸湿性があり、水分が混入すると沸点が大幅に低下します。ブレーキフルードの交換は2年または4万kmを目安に実施することが推奨されています。ウルトジャパンでは、ブレーキフルードの水分量を5段階LEDで表示する専用テスターも提供しています。

ブレーキペースト・アクセサリ

ブレーキペーストは、ブレーキパッドの裏面・スライドピン・キャリパー摺動部に塗布する高温対応の潤滑グリースです。ブレーキ鳴き(スキール音)の防止、固着防止、整備時の脱着性向上に必須のケミカルです。

Fasty コツ Fasty

コツ! エアコンシステムの整備には専用ケミカルの使用が不可欠。冷媒・オイル・シーラントの組み合わせが重要です

エアコン関連ケミカル

自動車エアコンシステムのメンテナンスには、専用の冷媒・オイル・シーラント・診断用添加剤が必要です。ウルトジャパンでは、R134aおよびHFO-1234yfなど最新冷媒に対応したエアコン関連ケミカルを揃えています。

  • エアコンシーラント(A/C):コンプレッサーシールの微小クラックや漏れを内部からシール。
  • POEオイル / PAGオイル:HFC・HFO冷媒システム専用の高性能潤滑油。コンプレッサー保護と冷媒循環効率を最適化。
  • UVリーク検出添加剤:エアコン系統の漏れ箇所を蛍光染料で可視化。紫外線ライトで素早く特定。
  • A/C パフォーマンス添加剤:冷却能力の回復・向上に貢献する性能向上剤。
  • 冷媒:R134aなど、主要冷媒ガスをオンラインショップでご購入いただけます。

作業安全について:エアコンケミカルの取り扱いには適切な保護具の使用と換気が必要です。製品ごとのSDS(安全データシート)はウルトジャパン SDS検索よりご確認ください。

Fasty なるほど Fasty

なるほど! エンジンクリーナー添加剤の正しい使い方を理解すると、整備品質がぐっと上がります

エンジンクリーナー添加剤の使用手順

  1. エンジンを適温に暖機する:通常走行後など、エンジンオイルが充分に温まった状態で作業を開始します。エンジン内部の汚れが軟化し、添加剤の洗浄効果が高まります。
  2. 規定量を旧エンジンオイルに添加する:オイルドレンプラグを抜く前に、エンジンオイルフィラーキャップを開け、製品ラベルに記載された規定量をエンジンオイルに添加します。乗用車1台分(約4〜5L)のオイルに対して1本が目安です。
  3. 10〜15分アイドリング運転する:添加剤をエンジン全体に行き渡らせます。エンジン回転数は通常のアイドリング状態(700〜900rpm程度)に保ち、高負荷運転は避けてください。
  4. エンジンオイルを排出する:アイドリング後、すぐにオイルドレンプラグを外してエンジンオイルを排出します。溶解した汚れも一緒に排出されます。
  5. オイルフィルターを交換し、新オイルを注入する:必ずオイルフィルターを新品に交換してから、新しいエンジンオイルを規定量注入します。必要に応じてエンジンオイル添加剤も合わせて使用すると、保護効果がさらに高まります。

重要:エンジンクリーナー添加剤は旧エンジンオイルへの添加専用です。新しいエンジンオイルに添加しないでください。使用後の廃油は法定の廃油処理方法に従って適切に処分してください。

Fasty 現場 Fasty

現場の声! 整備士からよく寄せられるご質問にお答えします

よくある質問

Q. 整備用ケミカル添加剤はどのような種類がありますか?

ウルトジャパンでは、エンジンオイル添加剤(潤滑性向上・保護)、ガソリン添加剤(インジェクター洗浄・オクタン価向上)、ディーゼル添加剤(インジェクター洗浄・DPF再生頻度抑制)、エンジンクリーナー添加剤(オイル交換前の内部洗浄)、クーラント漏れ止め剤(冷却水回路の補修)、DPFクリーナー(フィルターの目詰まり解消)など、車両の主要システムに対応した添加剤を幅広くご提供しています。

Q. ガソリン車用とディーゼル車用の添加剤は何が違いますか?

ガソリン車用とディーゼル車用では、燃料の性質や燃焼方式が異なるため、添加剤の成分組成が最適化されています。ガソリン添加剤はインジェクター清浄・オクタン価向上・バルブ清浄に特化し、ディーゼル添加剤はインジェクター保護・燃料噴霧パターン最適化・DPF再生頻度抑制に対応しています。必ず車両のエンジンタイプに適合した製品をお選びください。エンジンオイル添加剤の多くはガソリン・ディーゼル兼用ですが、製品ラベルで対応エンジンタイプをご確認ください。

Q. エンジンクリーナー添加剤でエンジン部品を傷めませんか?

ウルトジャパンのエンジンクリーナー添加剤は、エンジン内部の金属・ゴム・プラスチック部品に対して安全な処方となっています。ただし、製品ラベルに記載の使用量を厳守し、指定のアイドリング時間を超えた使用や高回転運転は避けてください。既に深刻な摩耗や損傷がある部品の修復を目的とした製品ではありません。

Q. DPFクリーナーはDPFを取り外さないと使えませんか?

ウルトジャパンのDPFクリーナーは、DPFを車両に搭載したまま使用できるように設計されています。燃料タンクへの添加や、専用スプレーシステムを使用した直接施工により、フィルターを取り外すことなく内部の煤・灰・カーボンを洗浄できます。これにより、作業時間とコストを大幅に削減できます。重度の目詰まりの場合は別途ご相談ください。

Q. アドブルー(尿素水)の補充頻度はどのくらいですか?

アドブルーの消費量は車種・走行条件・エンジンによって異なりますが、一般的にディーゼル燃料の消費量の約3〜5%程度が目安とされています。多くの車両では警告灯が点灯してから数百kmは走行できますが、アドブルーが完全に空になるとエンジンが再始動できなくなる場合があります。定期点検時に残量確認と補充を行うことをお勧めします。ウルトジャパンではISO規格に準拠した高品質なアドブルー(5L・10L等)をご用意しています。

Q. ブレーキフルードはどれくらいの頻度で交換すべきですか?

ブレーキフルードは大気中の水分を吸収する吸湿性があり、水分が混入すると沸点が大幅に低下します。国産車・輸入車ともに、一般的には2年または4万kmを目安に交換することが推奨されています。整備の際にブレーキフルードテスターで水分量を測定し、劣化状況を数値で確認することで、顧客への交換提案がより説得力を持ちます。

Q. ウルトジャパンは個人でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車整備工場、ディーラー、カー用品店、フリート管理会社など、法人のお客様がご購入いただけます。新規のご登録や製品のご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上で展開するプロ向け工具・ケミカルのグローバルリーダー。長年にわたる整備現場での実績と研究開発で培った技術力が製品品質に反映されています。
  • ISO・欧州自動車メーカー規格対応:アドブルーはISO 22241準拠。エンジンオイル・添加剤は欧州自動車メーカー規格(VW・BMW・Mercedes等)に適合した処方。
  • TUNAP社との提携:ドイツのスペシャリティケミカルメーカーTUNAP社と協業し、現場特化型の高性能ケミカルをラインナップ。
  • 6,000点以上の品揃え:ケミカルだけでなく、工具・ファスナー・安全用品など、整備現場に必要なすべての製品を1つの窓口で調達可能。
  • 全国営業ネットワーク:製品選定から導入後のサポートまで、専任営業担当が日本語で対応。詳細はウルトジャパン会社概要をご覧ください。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! メンテナンス用ケミカルと合わせてご活用いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

関連製品カテゴリー

  • ケミカル及び消耗品(親カテゴリー) — メンテナンスケミカル全体のラインナップを一覧できます。洗浄剤・潤滑剤・防錆剤など整備に必要な全品目を網羅。
  • ガソリン添加剤 — ガソリン車のインジェクター洗浄・燃費改善。定期的な使用でエンジンコンディションを維持。
  • ディーゼル添加剤 — ディーゼル車のインジェクター保護・DPF再生頻度抑制。ディーゼル整備の必需品。
  • エンジンオイル添加剤 — オイル交換後の新オイルへ添加し、潤滑性能・エンジン保護効果を強化。
  • エンジンクリーナー添加剤 — オイル交換前の内部洗浄でスラッジを除去。整備品質を底上げ。
  • 添加剤製品・アクセサリ — 添加剤施工に必要な専用ツール・アクセサリ類。スプレーインジェクターシステムなど整備作業を効率化。
  • ケミカル添加剤製品セット — エンジン・燃料系・冷却系の添加剤がセットになった整備パッケージ。車検整備や季節整備のセット提案に。

便利なサービス・資料

  • PDFカタログダウンロード — ウルトジャパンの製品カタログ・技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。製品選定や見積もりに活用できます。
  • SDS(安全データシート)検索 — 各ケミカル製品の安全データシートをオンラインで確認。作業場での法令対応にご活用ください。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンから製品検索・注文・履歴確認が可能。現場でのすばやい発注に便利。
  • お問い合わせ — 製品の選定・使用方法・大口見積もりのご相談は専門スタッフが日本語で対応。