## ボア/シャフト用ロッキングエレメントセット:確実な締結で生産性を向上
ウルトのボア/シャフト用ロッキングエレメントセットは、機械要素部品をシャフトやボアに摩擦締結するための高精度な製品です。従来のキーやスプラインを使用する締結方法と比較して、バックラッシュがなく、高い同心度を実現できるため、精密な位置決めや高トルク伝達が求められる用途に最適です。建設機械、工作機械、搬送システムなど、幅広い産業分野で利用されており、確実な締結による生産性向上に貢献します。
ロッキングエレメントセットは、内輪と外輪、そしてテーパーリングで構成されています。締め付けボルトを締め込むことで、テーパーリングが軸方向に移動し、内輪と外輪を拡張・収縮させ、シャフトとボアの内面に強力な摩擦力を発生させます。この摩擦力によって、部品が強固に固定され、スリップや緩みを防止します。取り付け・取り外しが容易であることも特長で、メンテナンス時間の短縮にもつながります。
### よくある質問
**Q: ロッキングエレメントセットの選定方法を教えてください。**
A: シャフト径、ボア径、伝達トルク、回転数などの条件に基づいて選定します。ウルトの技術サポートチームにご相談いただければ、最適な製品をご提案いたします。
**Q: 取り付け時の注意点はありますか?**
A: 取り付け面を清掃し、指定されたトルクで締め付けボルトを均等に締め付けてください。詳細な手順は、製品に付属の取扱説明書をご確認ください。
**Q: ロッキングエレメントセットの耐用年数はどのくらいですか?**
A: 使用条件や環境によって異なりますが、適切な取り付けとメンテナンスを行えば、長期間にわたって安定した性能を発揮します。
**Q: 他の締結方法との違いは何ですか?**
A: キーやスプラインを使用する締結方法と比較して、バックラッシュがなく、高い同心度を実現できます。また、取り付け・取り外しが容易で、メンテナンス時間の短縮にもつながります。
**Q: どのような材質がありますか?**
A: 一般的には、高強度鋼が使用されています。特殊な用途向けには、ステンレス鋼などの材質もご用意しています。
**Q: どのような業界で使用されていますか?**
A: 建設機械、工作機械、搬送システム、印刷機械、食品機械など、幅広い産業分野で使用されています。
**Q: 製品に関する技術的な質問はどこに問い合わせれば良いですか?**
A: ウルトの技術サポートチームまでお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。
**Q: カタログはありますか?**
A: はい、ウルトのウェブサイトからダウンロードできます。また、営業担当者にご連絡いただければ、紙媒体のカタログをお届けいたします。
**Q: サンプルは提供してもらえますか?**
A: はい、一部製品についてはサンプルをご提供可能です。営業担当者までお問い合わせください。
**Q: 注文方法を教えてください。**
A: ウルトのウェブサイト、電話、FAX、または営業担当者を通じてご注文いただけます。
ウルトは、高品質なロッキングエレメントセットを通じて、お客様の生産性向上に貢献します。ぜひ一度、ウルトの製品をお試しください。