Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Sealing rings

## ウルト シールリング:確実なシールで油圧システムを保護 ウルトのシールリングは、油圧システムにおける流体漏れを防ぎ、システムの効率と寿命を向上させるために設計された高品質なシール部品です。建設機械、農業機械、産業機械など、幅広い分野の油圧機器に使用されており、過酷な環境下でも安定したシール性能を発揮します。精密な設計と厳選された素材により、高い耐圧性、耐熱性、耐薬品性を実現し、長期にわたる信頼性を提供します。 シールリングは、油圧シリンダー、ポンプ、バルブなどの重要な部品の接合部に使用され、油圧作動油の漏れを防止します。適切なシールリングを選択し、正しく取り付けることで、油圧システムの性能を最大限に引き出し、ダウンタイムを削減することができます。ウルトのシールリングは、様々なサイズと材質で提供されており、お客様のニーズに最適な製品をお選びいただけます。 ### シールリングに関するFAQ **Q: シールリングの材質にはどのような種類がありますか?** A: ウルトでは、ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、ポリウレタン(PU)など、様々な材質のシールリングをご用意しています。それぞれの材質は、耐油性、耐熱性、耐薬品性などの特性が異なり、使用環境や流体の種類に応じて最適な材質を選択する必要があります。 **Q: シールリングの交換時期はいつですか?** A: シールリングは、経年劣化や摩耗によりシール性能が低下します。油漏れが発生した場合や、定期的なメンテナンス時にシールリングの状態を確認し、必要に応じて交換することをお勧めします。 **Q: シールリングの取り付け方法は?** A: シールリングの取り付けは、専門知識と技術が必要です。誤った取り付けは、油漏れの原因となるため、必ず専門業者にご依頼ください。ウルトでは、シールリングの取り付けに関する技術サポートも提供しています。 **Q: どのシールリングを選べば良いかわかりません。** A: ウルトの専門スタッフが、お客様の油圧システムや使用環境に合わせて最適なシールリングをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。 ウルトは、高品質なシールリングを通じて、お客様の油圧システムの安定稼働をサポートします。関連製品として、Oリング、バックアップリング、ワイパーシールなども取り揃えておりますので、ぜひ合わせてご検討ください。