Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Sealants, renovations installation

ウルトジャパンのシーラントおよび修復剤:プロフェッショナル向けの確かなソリューション

ウルトジャパンのオンラインショップでは、自動車整備、建築、工業メンテナンスなど、多岐にわたる分野のプロフェッショナルの要求に応える、幅広いシーラントおよび修復剤製品群を取り揃えています。これらの製品は、隙間の充填、亀裂の補修、異なる素材の接合、防水・気密処理など、様々な用途でその性能を発揮します。シリコン系、ポリウレタン系、アクリル系、エポキシ系など、用途や要求される性能に応じて最適な製品を選択いただけます。ウルトジャパンのシーラントと修復剤は、厳しい環境下でも長期にわたり安定した性能を維持し、作業効率の向上と信頼性の高い仕上がりを実現します。

シーラントや修復剤の選定と使用においては、対象となる素材、作業環境(温度、湿度)、要求される強度や耐候性などを考慮することが重要です。例えば、エンジン周りの高温箇所には耐熱性に優れたガスケットシーラント、外壁や窓枠のシーリングには耐候性と柔軟性を備えたシリコンシーラントや変成シリコンシーラントが適しています。また、金属やプラスチックの強力な接着・補修にはエポキシ系接着剤が有効です。適切な下地処理(清掃、脱脂、プライマー塗布など)を行うことで、製品本来の性能を最大限に引き出すことができます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細な技術情報や使用方法を提供しており、最適な製品選びをサポートします。

ウルトジャパンでは、シーラントや修復剤以外にも、プロフェッショナルの作業を支える多様な製品を提供しています。関連する製品カテゴリーとして、ケミカル及び消耗品全般、特にメンテナンス製品、ケミカルや、ファスナー・ネジ・ボルト類、建築資材・道具などもオンラインショップでご覧いただけます。幅広い製品ラインナップから、お客様のニーズに合ったソリューションを見つけてください。

シーラント・修復剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: シーラントの硬化時間はどのくらいですか?

A: 製品の種類や塗布厚、環境温度、湿度によって異なります。一般的に、表面硬化は数分から数時間、完全硬化には24時間以上かかる場合があります。各製品の技術データシートで詳細をご確認ください。

Q: 使用に適した温度範囲はありますか?

A: 多くのシーラントには推奨される施工温度範囲があります。また、硬化後の耐熱・耐寒温度も製品によって異なります。用途に応じた耐熱性を持つ製品をお選びください。詳細は製品情報をご確認ください。

Q: 事前の下地処理は必要ですか?

A: はい、最適な接着性能と耐久性を得るためには、施工面の清掃(ゴミ、油分、水分の除去)が非常に重要です。必要に応じて、プライマーの使用を推奨する製品もあります。

Q: 未開封のシーラントの保管期間はどのくらいですか?

A: 製品によって異なりますが、一般的には冷暗所に保管した場合、製造から12ヶ月から24ヶ月程度です。製品パッケージや技術データシートに記載されている保管条件と有効期限をご確認ください。