Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Sealant, A/C

ウルトジャパンのカーエアコン用シーラント:効果的な漏れ止めソリューション

ウルトジャパンが提供するカーエアコン(A/C)用シーラントは、自動車のエアコンシステムにおける冷媒ガスの微細な漏れを効果的に修復するために開発された専門的なケミカル製品です。エアコンの効きが悪くなる主な原因の一つである冷媒漏れは、放置するとコンプレッサーなどの高価な部品にダメージを与える可能性があります。ウルトのA/Cシーラントは、システム内のゴム製シールやOリングなどの箇所からのわずかな漏れを内部から塞ぎ、エアコンの性能を回復させ、維持することを目指しています。プロの整備士や自動車関連の専門家向けに設計されており、迅速かつ経済的な修理を可能にします。これにより、高額な部品交換を避け、車両の快適性を保つことができます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な車両やエアコンシステムに対応する製品を取り揃えています。

A/Cシーラントの使用は、主に自動車整備工場や専門のカーエアコン修理業者で行われます。製品は通常、専用の注入ツールを使用して、エアコンシステムの低圧側サービスポートから注入されます。使用前には、システム内の冷媒の種類(例:R134a、R1234yf)と製品の互換性を確認することが不可欠です。シーラントは冷媒ガスと共にシステム内を循環し、漏れ箇所に到達すると空気や湿気と反応して硬化し、漏れを塞ぎます。この方法は、分解作業を伴わずに微細な漏れを修理できるため、時間とコストを大幅に削減できます。ただし、大きな亀裂や物理的な損傷による漏れには適していません。適切な診断と併用することで、エアコンシステムの寿命を延ばし、最適なパフォーマンスを維持するための有効な手段となります。関連するカーエアコン関連製品メンテナンス製品、ケミカルも合わせてご確認ください。

カーエアコン用シーラントに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類の漏れに効果がありますか?

A: 主にゴム製のシール、Oリング、接続部などからの微細な冷媒ガス漏れに対して効果を発揮します。金属部品の亀裂や大きな穴など、物理的な損傷による漏れには対応できません。

Q: どの冷媒ガスに使用できますか?

A: 製品によって対応する冷媒ガスが異なります。一般的にはR134a用やR1234yf用などがありますので、ご使用の車両のエアコンシステムに適合する製品を必ず選んでください。製品仕様をご確認いただくか、ウルトジャパンまでお問い合わせください。

Q: シーラントを使用すると、エアコンシステムに悪影響はありませんか?

A: ウルトジャパンのシーラントは、適切に使用されればエアコンシステムや回収・再生装置に悪影響を与えないように設計されています。ただし、過剰な注入や不適切な使用は、システムの詰まりなどを引き起こす可能性があるため、必ず指示に従って専門家が作業を行ってください。

Q: シーラントの効果は永続的ですか?

A: 微細な漏れに対しては長期的な効果が期待できますが、永続的な保証はありません。車両の使用状況やエアコンシステムの経年劣化により、将来的に別の箇所から漏れが発生する可能性はあります。定期的な点検をお勧めします。

ウルトジャパンでは、A/Cシーラントを含む幅広いケミカル及び消耗品を提供しており、プロフェッショナルのニーズに応える信頼性の高いソリューションを提供しています。詳細は総合カタログまたはオンラインショップでご覧いただけます。