Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Screws for plastic connections

ウルトジャパンのプラスチック接続用ネジ:最適な締結ソリューション

プラスチックは金属とは異なる特性を持つため、専用の締結部品が必要です。ウルトジャパンが提供するプラスチック接続用ネジは、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂など、様々な種類のプラスチック素材に確実かつ安全な固定を実現するために特別に設計されています。これらのネジは、独自のねじ山形状により、母材へのダメージを最小限に抑えつつ、高い引き抜き強度と緩み止め効果を発揮します。自動車産業、電気・電子機器、家具製造、建設分野など、幅広い用途で信頼性の高い接合を実現します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、多様なニーズに応える豊富なラインナップを取り揃えています。

プラスチック接続用ネジの主な利点は、素材への適合性です。通常の金属用ネジを使用すると、プラスチックが割れたり、ねじ山が潰れて十分な締結力が得られなかったりするリスクがあります。ウルトのプラスチック用ネジは、低い挿入トルクでスムーズにねじ込みが可能でありながら、振動や衝撃に対する優れた耐性を持ち、長期的に安定した接合を維持します。特に、繰り返し分解・組立が必要な箇所や、温度変化による伸縮が予想される箇所での使用に適しています。適切な下穴径と締付けトルク管理により、最適なパフォーマンスを発揮します。関連製品として、ファスナー・ネジ・ボルト類の他のアイテムや、作業効率を高めるハンドツール、機械工具もオンラインショップでご覧いただけます。

プラスチック接続用ネジに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類のプラスチックに使用できますか?

A: ABS、PC、PA、PP、PEなどの熱可塑性樹脂を中心に、一部の熱硬化性樹脂にも使用可能です。最適なネジの選定については、製品仕様をご確認いただくか、ウルトジャパンまでご相談ください。

Q: 金属用ネジとの主な違いは何ですか?

A: ねじ山の形状とピッチが異なります。プラスチック用ネジは、素材への食い込みを良くし、割れを防ぎ、高い引き抜き強度が得られるように設計されています。ねじ山の角度が鋭く、ピッチが粗いのが一般的です。

Q: 下穴は必要ですか?

A: 多くの場合、最適な性能を得るためには推奨される下穴径での加工が必要です。これにより、挿入トルクを低減し、母材へのストレスを最小限に抑えることができます。製品データシートに記載されている推奨下穴径をご参照ください。

Q: 締付けトルクはどのように決めればよいですか?

A: 締付けトルクは、使用するプラスチックの種類、ネジのサイズ、下穴径、求められる締結力によって異なります。過剰なトルクは母材の破損につながるため、推奨トルク範囲内での管理が重要です。必要に応じて締付け試験を実施することをお勧めします。

Q: ウルトジャパンのオンラインショップで注文できますか?

A: はい、ウルトジャパンのオンラインショップにて、様々なサイズや材質のプラスチック接続用ネジを簡単にご注文いただけます。在庫状況や詳細な技術情報もご確認いただけます。