Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Screwdrivers

ウルトジャパンのプロフェッショナル向けドライバー

ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナル向けの多様なドライバーを取り揃えています。これらのドライバーは、精密な作業から強力な締め付けまで、あらゆるニーズに対応できるよう設計されています。人間工学に基づいたハンドルデザインは長時間の作業でも疲労を軽減し、特殊合金製のブレードは優れた耐久性とトルク伝達を実現します。様々な先端形状(プラス、マイナス、トルクスなど)とサイズが用意されており、あらゆるネジに対応可能です。 ドライバーは、自動車整備、建設現場、電気工事、機械メンテナンス、家具の組み立てなど、幅広い分野で不可欠なハンドツールです。適切なドライバーを選ぶことが、ネジ山の損傷を防ぎ、効率的で確実な作業を行うための鍵となります。作業対象のネジの種類(プラス、マイナス、トルクス等)とサイズに合った先端形状を選び、必要なトルクに応じて適切なハンドルサイズや形状のドライバーを選択してください。絶縁ドライバーは電気作業に、精密ドライバーは電子機器の修理に適しています。 ウルトジャパンのオンラインショップでは、ドライバー以外にも、作業効率を高めるための様々なツールをご用意しています。例えば、ハンドツールのカテゴリーでは、レンチやプライヤーなど、ドライバーと組み合わせて使用するツールが見つかります。また、ファスナー・ネジ・ボルト類も豊富に取り揃えており、作業に必要な最適な固定具を選ぶことができます。さらに効率的な作業をお求めの場合は、電動工具のカテゴリーもご覧ください。

ドライバーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ドライバーの先端にはどのような種類がありますか?
A: 主なものとして、プラス(フィリップス)、マイナス(スロット)、トルクス(星型)、ポジドライブ、六角などがあります。作業対象のネジに合わせて適切なものを選んでください。
Q: ドライバーの選び方のポイントは?
A: ネジの種類とサイズに合った先端形状とサイズを選ぶことが最も重要です。また、作業内容(精密作業、強力な締め付けなど)や作業環境(電気作業など)に応じて、ハンドルの形状や材質、絶縁性の有無などを考慮して選ぶと良いでしょう。
Q: ドライバーを長持ちさせるにはどうすればよいですか?
A: ネジに合った正しいサイズのドライバーを使用し、過度な力を加えないことが基本です。使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。先端が摩耗した場合は、無理に使用せず交換することをお勧めします。