Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Safety and workwear

Fasty 安全 Fasty

安全! 現場作業者を守るプロ仕様のPPE・作業安全用品を幅広くご用意しています

作業安全関連 — 現場のプロを守る個人用保護具

ウルトジャパンの作業安全関連カテゴリーは、現場で働くプロフェッショナルの安全と健康を守るための個人用保護具(PPE)・作業着・スキン保護製品・衛生用品・非常設備を網羅した総合ラインナップです。保護手袋から高視認性作業服、防塵マスク、イヤーマフまで、あらゆる現場リスクに対応できる製品を一か所にまとめています。

労働安全衛生法に基づく保護具の着用義務に対応した製品群を取り揃え、自動車整備・建設・製造・設備メンテナンスなど多業種のプロに選ばれています。ウルトジャパン オンラインショップでは6,000点以上の業務用製品を取り扱っており、保護具と合わせて工具・ケミカル・消耗品を一括でご調達いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:ケミカル使用時の保護メガネ・耐薬品手袋、エンジン音対策のイヤーマフ、整備作業時のメカニックグローブで作業者を包括的に保護
  • 建設現場・設備工事:高視認性ベスト・反射材付き作業服で視認性を確保、研削・切断作業時の防塵マスクと保護メガネで粉塵・破片から身を守る
  • 製造工場・金属加工:切削作業用耐切創手袋、騒音環境での聴覚保護イヤーマフ、溶接・プレス作業向けの各種保護具で安全な作業環境を実現
  • 設備メンテナンス・清掃:スキンケア製品で手荒れを防止、作業後の洗浄・保護クリームで皮膚トラブルを予防、緊急応急手当キットで万が一に備える
  • 物流・倉庫・屋外作業:寒冷地対応の防寒作業着、夜間・薄暮時の高視認性ウェアで事故リスクを低減

ウルトを選ぶメリット

  • 法人のお客様のみ:ビジネスユーザー専用サービスで、請求書払い(掛売)・大口割引・定期配送に対応
  • カード・請求書払いOK:現場の調達フローに合わせた柔軟な支払方法を選択可能
  • 15時までのご注文で当日出荷:消耗品の急な補充にも迅速対応(在庫品)
  • 6,000点以上の品揃え:PPEだけでなく工具・ケミカル・ファスナーも同じショップでワンストップ調達
  • アプリで便利に注文:ウルトカスタマーアプリでスマートフォンから現場でそのまま発注・品番検索・注文履歴確認が可能
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 作業安全関連は6つのカテゴリーに整理されています。保護部位や用途から選べます

製品カテゴリー一覧

ウルトジャパンの作業安全関連製品は、現場のニーズに応じて6つの主要カテゴリーに分類されています。目的の製品をカテゴリーからお探しください。

保護具(個人用保護具 / PPE)

作業安全関連の中核をなすカテゴリーです。身体のさまざまな部位を危険から守るための保護具を幅広く取り揃えています。

  • 保護メガネ・ゴーグル:飛散物・粉塵・液体スプラッシュ・UV光から目を保護。クリア・スモーク・イエローレンズなど用途別に選択可能
  • 保護手袋:メカニックグローブ・耐切創グローブ・耐薬品ニトリル手袋・使い捨てニトリル手袋など多種多様なラインナップ
  • 防塵マスク・呼吸用保護具:粉塵・ミスト・有機溶剤蒸気から呼吸器を保護。使い捨てタイプから交換フィルター式まで
  • イヤーマフ・耳栓:騒音環境での聴覚保護。遮音値(SNR)の異なる複数モデルを用意
  • フェイスシールド:研磨・溶接・薬品取扱い時の顔面全体を保護

保護具カテゴリーを見る

作業着(高視認性・機能性ウェア)

現場の視認性と安全性を高める高機能作業服のラインナップです。

  • 高視認性ベスト:EN ISO 20471準拠の蛍光イエロー・オレンジ。道路工事・交通誘導・物流現場で必須
  • 高視認性ジャケット・上着:反射テープ付き作業用ウインドブレーカー、防寒対応モデルも展開
  • 作業用パンツ・ツナギ:耐久性と動きやすさを両立したプロ仕様の作業服
  • 防寒インナー・アウター:寒冷な屋外作業・冷凍倉庫作業に対応した保温ウェア

作業着カテゴリーを見る

スキン保護(手指・皮膚ケア)

作業者の手指・皮膚を油脂・薬品・乾燥から守る専門製品です。

  • ハンドクリーナー:油脂・グリース・インクを落とす業務用ハンドクリーナー(ポンプ式・ボトル式)
  • 保護クリーム(バリアクリーム):作業前に塗布して皮膚表面をコートし、有害物質の浸透を防ぐ
  • アフターワーククリーム:作業後の皮膚を保湿・補修。手荒れ・皮膚炎を予防

スキン保護カテゴリーを見る

衛生製品

衛生的な作業環境を維持するための消耗品です。

  • 使い捨てマスク・フェイスマスク:感染症・飛沫対策の衛生マスク
  • 手指消毒剤・ハンドサニタイザー:スプレー式・ポンプ式の速乾性消毒液
  • ウエス・クリーニングクロス:拭き取り清掃・油脂除去に使用する業務用ウエス

衛生製品カテゴリーを見る

非常設備(応急手当・救急用品)

万が一の事故に備えた応急手当用品です。

  • 応急手当キット(救急箱):労働安全衛生規則に対応した内容物を収めた業務用救急セット。壁掛けタイプも対応
  • 目洗いボトル・洗眼液:目への薬品・異物混入時の緊急洗浄用

非常設備カテゴリーを見る

建築・作業現場用安全用品

現場の安全管理に使用する標識・注意喚起用品です。

  • 安全標識・注意サイン:保護具着用義務や立入禁止の注意喚起。労働安全衛生法対応の規格サイン
  • バリケードテープ・安全コーン:危険区域の明示・立入制限に使用

建築・作業現場用安全用品カテゴリーを見る

Fasty プロ仕様 Fasty

プロ仕様! 手袋は現場ごとに最適な種類を選ぶことが大切です。主要な手袋タイプを比較します

保護手袋の種類と選び方

保護手袋はPPEの中でも最もよく使われる製品です。用途・作業リスクに応じて適切な種類を選ぶことが、確実な保護と作業効率を両立するうえで重要です。

手袋の種類 主な用途・特長 代表的な規格
メカニックグローブ 自動車整備・機械組立。精密操作性と高グリップを両立。甲部に耐衝撃パッドを装備 EN 388
ニトリルグリップ手袋 油脂・グリースが付いた部品の把持。ダイヤモンドテクスチャで高い滑り止め性能 EN 388, EN 374
耐薬品ニトリル手袋 有機溶剤・ケミカル取扱い時の皮膚保護。厚手タイプで浸透遮断性が高い EN 374-1/2/3
使い捨てニトリル手袋 日常的な整備・点検・清掃。ラテックスフリーでアレルギー対応。シリコン・パウダーフリー EN 455
耐切創手袋 金属加工・ガラス取扱い・刃物作業。高強度繊維で切傷リスクを低減 EN 388 切創レベルB〜F
耐熱手袋 溶接・高温部品の取扱い。熱への耐性と指先操作性を両立 EN 407

選び方のポイント:作業内容に複数のリスクが含まれる場合(例:ケミカル使用 + 切傷リスク)は、複合性能を持つ多機能手袋をお選びください。製品選定のご相談はお問い合わせフォームから専門スタッフが対応します。

Fasty なるほど Fasty

なるほど! 高視認性作業服は単なる規制対応ではなく、事故防止に直結する重要な安全装備です

高視認性作業服と身体保護

身体全体を守る作業着・ウェアは、視認性の確保と物理的な保護の2つの役割を担います。EN ISO 20471規格に準拠した高視認性ウェアは、道路工事・夜間作業・大型機械が稼働する環境で作業者を守るために不可欠です。

EN ISO 20471 高視認性ウェアの等級

クラス 最小蛍光面積 最小反射面積 推奨用途
Class 1 0.14m² 0.10m² 歩行者が少なく速度制限のある現場、倉庫内
Class 2 0.50m² 0.13m² 交通量の多い道路での作業、空港・港湾
Class 3 0.80m² 0.20m² 高速道路・夜間の道路工事など最高リスク環境

ウルトジャパンではClass 2以上の高視認性ベスト・高視認性ジャケットを取り揃えています。蛍光イエローと蛍光オレンジから現場の識別色に合わせてお選びいただけます。

重要:日本の労働安全衛生規則では、特定の作業環境で保護具の着用が義務づけられています。現場監督・安全管理者の指示に従い、適切な保護具を選定・着用してください。

Fasty 注意 Fasty

注意! 騒音や粉塵への長期暴露は取り返しのつかない健康被害につながります。適切な保護具の着用を徹底しましょう

聴覚・呼吸器保護

聴覚保護:イヤーマフ・耳栓

85dB以上の騒音環境では聴覚保護具の着用が推奨されます(労働安全衛生規則)。長期間の騒音暴露による職業性難聴は不可逆的な損傷です。

項目 イヤーマフ 耳栓
遮音値(SNR) 最大35dB程度 最大37dB程度
適した環境 頻繁な着脱が必要な現場 長時間継続着用の環境
衛生面 イヤーパッド交換で再使用可 使い捨てタイプで衛生的
携帯性 かさばるが紛失しにくい コンパクトで持ち運びやすい

呼吸器保護:防塵マスク・呼吸保護具

粉塵・ミスト・有機溶剤蒸気が発生する作業環境では、防塵マスクまたは防毒マスクの着用が必要です。フィルター規格(FFP1〜FFP3 / EN 149準拠)により保護レベルが異なります。

  • FFP1:粉塵・花粉対策。固体・液体エアロゾルに対して少なくとも80%フィルタリング
  • FFP2:細粒子・ミスト・鉱物繊維対策。少なくとも94%フィルタリング。石材・コンクリート粉塵に適用
  • FFP3:有害物質・放射性粒子を含む最高リスク環境。少なくとも99%フィルタリング
Fasty コツ Fasty

コツ! 手袋だけでなく保護クリームを組み合わせることで皮膚を多層的に守れます

スキン保護の3ステッププログラム

プロの現場作業者が実践すべき手指・皮膚ケアは、「作業前→作業中→作業後」の3段階で考えることが重要です。ウルトジャパンのスキン保護製品は、この3ステッパーを実現するラインナップを揃えています。

  1. 作業前:バリアクリーム(保護クリーム)の塗布
    作業前に保護クリームを手指・前腕に薄く塗ることで、皮膚表面に保護膜を形成します。油脂・染料・薬品の皮膚への浸透を物理的に阻止します。作業用手袋を着用する場合も、保護クリームを併用することでより確実な保護を実現します。
  2. 作業中:適切な手袋の着用
    作業内容に合わせた手袋を選択・着用します。使い捨てニトリル手袋は、定期的に交換(内部が蒸れた場合は特に)することで、皮膚トラブルを防ぎます。
  3. 作業後:ハンドクリーナーによる洗浄 + アフターワーククリームのケア
    業務用ハンドクリーナーで油脂・グリース・汚れをしっかり落とした後、アフターワーククリームで皮膚の潤いを補います。強い石鹸での洗いすぎは皮膚のバリア機能を低下させるため、専用クリーナーの使用を推奨します。

職業性皮膚炎の予防:整備士・塗装工・清掃員など手を使う職種では、職業性皮膚炎(接触性皮膚炎)が多く報告されています。スキン保護の3ステッププログラムを日常的に実践することで、発症リスクを大幅に低減できます。

Fasty おすすめ Fasty

おすすめ! 保護具選定の5ステップで、現場に最適なPPEを確実に選べます

保護具の正しい選定ステップ

  1. リスクアセスメントの実施:作業内容・使用材料・作業環境を分析し、存在するリスク(飛散物・騒音・粉塵・有害化学物質・転倒・切傷など)を洗い出します。法令上は、労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントが事業者に求められています。
  2. 対応規格の確認:特定した危険に対応するEN規格・ISO規格・JIS規格を調べ、必要な保護等級を持つ製品を絞り込みます。例:切傷リスク → EN 388の切創レベルD以上、化学品暴露 → EN 374の耐化学品性能など。
  3. 使用条件・快適性の評価:保護具は着用されなければ意味がありません。長時間装着する製品は、重量・通気性・フィット感が特に重要です。メガネ着用者向けの対応モデルも確認してください。
  4. サイズ・フィット確認:手袋はサイズが合わないと保護性能が低下します。マスクは顔とのシール性(フィットテスト)が性能に直結します。サイズ表や試着確認を必ず行ってください。
  5. 交換基準・管理方法の設定:消耗品(使い捨て手袋・防塵マスクなど)の交換サイクルを現場ルールとして設定します。再使用可能な製品(イヤーマフ・保護メガネなど)は定期的な清掃・点検ルールを決めておきましょう。

製品選定のご相談:リスクアセスメントの結果をもとに最適な保護具のご提案が必要な場合は、お問い合わせから専門スタッフにご連絡ください。作業環境と法令要件に基づいた最適な製品を日本語でご提案します。

Fasty 現場 Fasty

現場の声! お客様からよくいただくご質問にお答えします

よくある質問

Q. 保護手袋は使い捨てと再使用タイプのどちらを選べばよいですか?

作業内容と着用頻度に応じて選択してください。短時間の作業・点検・清掃作業には使い捨てニトリル手袋が衛生的で経済的です。一方、精密な組立・整備作業など長時間・繰り返し使用する場合はメカニックグローブやニトリルグリップ手袋など再使用タイプが適しています。耐薬品性が求められる場合は厚手の化学品用手袋を選び、作業ごとに交換することを推奨します。

Q. 保護メガネと普通のメガネ(視力矯正用)は一緒に使えますか?

視力矯正用メガネの上から装着できるオーバーグラスタイプの保護メガネが適しています。ただし、フィット感が低下し保護性能が落ちる場合があるため、可能であれば処方入り安全レンズを採用した保護メガネのご使用をお勧めします。製品によっては対応モデルが記載されているため、仕様を必ず確認してください。

Q. 高視認性ベストはどのクラスを選べばよいですか?

作業環境の危険度に応じてお選びください。Class 2(蛍光面積0.50m²以上)は、交通量の多い道路周辺・空港・港湾など一般的な高視認性が必要な現場向けです。Class 3(0.80m²以上)は高速道路工事や夜間の道路作業など最もリスクの高い環境向けです。日本国内での法的要件は各都道府県の労働局指針を確認してください。

Q. イヤーマフのSNR値の見方を教えてください

SNR(Single Number Rating)は遮音性能を示す単一の数値で、値が大きいほど遮音効果が高くなります。目安として、一般的な工場・整備工場環境(85〜90dB)ではSNR 20〜25dB以上、グラインダーやエアコンプレッサーが稼働する強騒音環境(95〜105dB)ではSNR 30dB以上の製品をお選びください。SNR値から作業環境の騒音レベルを引いた値が保護後の騒音レベルの目安です。

Q. 使い捨てニトリル手袋はラテックスアレルギーがある人でも使えますか?

はい、ニトリル手袋はラテックス(天然ゴム)を使用していないため、ラテックスアレルギーをお持ちの方にも安全にご使用いただけます。ウルトジャパンの使い捨てニトリル手袋はシリコンフリー・パウダーフリーで、感作リスクを最小限に抑えた設計です。アレルギーに不安がある場合は必ず製品仕様をご確認ください。

Q. PPEの消耗品を定期的に補充したい。まとめ買いや定期配送はできますか?

はい、法人様向けに定期配送サービスと大口割引をご用意しています。使い捨て手袋・マスク・保護クリームなどの消耗品を決まったサイクルで自動補充することで、在庫切れのリスクを防ぎ、調達業務を効率化できます。カード払い・請求書払いどちらにも対応しています。

Q. 製品の安全データシート(SDS)はどこで入手できますか?

スキン保護製品・ハンドクリーナーなどケミカル系製品のSDSはSDS検索ページからオンラインで閲覧・ダウンロードできます。製品番号または製品名で検索してください。現場のSDS管理(安全情報掲示義務対応)にご活用いただけます。

Fasty やった Fasty

やった! ウルトジャパンが多くのプロに選ばれ続ける理由

ウルトジャパンの安心品質

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。保護具も同じ厳格な品質哲学で開発・選定されています。
  • EN規格・ISO規格準拠:ウルトジャパンが取り扱う保護具は、欧州規格(EN)および国際規格(ISO)に準拠した認証製品です。日本の労働安全衛生関係法令にも対応しています。
  • 法人専用サービス:ウルトジャパンは法人のお客様のみを対象としたB2B専用サプライヤーです。請求書払い(掛売)・大口割引・担当営業によるフォローアップで、企業の調達ニーズに対応しています。
  • 迅速な配送体制:15時までのご注文で当日出荷。PPEの急な補充にも対応できる在庫体制を整えています。
  • PDFカタログ・技術資料の提供:PDFカタログから製品仕様・規格情報を詳細に確認いただけます。安全衛生管理担当者向けの資料としてもご活用ください。
  • 全国営業ネットワーク:製品提案・導入支援から納品後のアフターフォローまで、営業担当が日本語で直接対応します。会社概要ページで事業所情報をご確認ください。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! 作業安全関連と合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

よく一緒に使われる製品カテゴリー

  • ケミカル及び消耗品 — クリーナー・潤滑剤・コーティング剤など。化学品取扱い時は保護手袋・保護メガネとの同時調達を推奨
  • 電動工具・研磨材 — グラインダー・ドリル使用時は保護メガネ・防塵マスク・イヤーマフのセット着用が必須
  • ハンドツール — プロ仕様の工具と組み合わせることで、安全かつ効率的な作業環境を構築
  • 耐火・防火製品 — 建築現場の防火シーリング施工時には耐熱手袋・保護メガネの着用を合わせて推奨
  • 作業・収納用具およびLEDライト — 作業効率化ツール・照明機器と保護具を組み合わせた安全な作業環境整備
  • アンカー関連 — コンクリートへの穿孔・アンカー打設作業時は保護メガネ・防塵マスクが必要

よく見られている保護手袋

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を検索・購入。PPEは単品から大量購入まで対応
  • PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料のPDF版。安全衛生担当者向けの選定資料としてご活用ください
  • SDS(安全データシート)検索 — スキン保護製品・ケミカル製品のSDSをオンラインで確認。現場の安全管理資料として活用可能
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンから注文・品番検索・注文履歴管理をいつでも実行
  • お問い合わせ — PPE選定・一括調達・定期配送に関するご相談は専門スタッフが日本語で対応