Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Roof sealing

ウルトジャパンのルーフィングシート:建物を守る重要な役割

ルーフィングシートは、屋根や壁の構造を雨水、風、湿気から保護するために不可欠な建築資材です。ウルトジャパンが提供するルーフィングシートは、特に透湿性と防水性のバランスに優れており、建物の耐久性を高め、内部の結露リスクを低減します。これにより、断熱材の性能を維持し、快適な室内環境を長期にわたって保つことができます。プロフェッショナルの現場で求められる信頼性と施工性を両立させた製品群を、ウルトジャパンのオンラインショップでご覧いただけます。適切なルーフィングシートの選定は、建物の寿命とエネルギー効率に直結する重要な要素です。

ルーフィングシートの適用箇所と施工方法

ウルトジャパンのルーフィングシートは、主に勾配屋根の下葺き材として、また壁構造の防水・透湿層として幅広く使用されます。例えば、WÜTOP ルーフィング膜のような製品は、瓦や金属屋根材の下に施工され、万が一の雨水浸入を防ぎつつ、構造体内部の湿気を外部に排出します。壁用途では、STAMISOL ファサード膜などが外壁材の内側に設置されます。施工時には、シートの重ね合わせ部分や端部を専用のテープや接着剤で確実にシールすることが重要です。これにより、完全な気密システムを構築し、建物の性能を最大限に引き出します。適切な屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材の選定と正しい施工が、長期的な保護性能の鍵となります。

建物の性能向上に貢献するウルトの建築資材

ウルトジャパンのルーフィングシートを使用することは、単に雨漏りを防ぐだけでなく、建物のエネルギー効率向上にも寄与します。透湿性能により断熱材が乾燥した状態を保ち、その性能を最大限に発揮させるため、冷暖房負荷の低減につながります。また、耐久性に優れた素材を使用しているため、長期にわたり建物を保護し、メンテナンスコストの削減にも貢献します。ルーフィングシートは、屋根ベンチレーションシステムやファサード、完全断熱システムと組み合わせることで、より効果的な建物保護と快適な居住空間を実現します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの関連建築資材・道具も幅広く取り揃えています。

ルーフィングシートに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ルーフィングシートの主な役割は何ですか?

A: 主な役割は、屋根や壁の構造体への雨水の浸入を防ぐ「防水性」と、壁体内の湿気を外部に排出し結露を防ぐ「透湿性」を両立させることです。これにより建物の耐久性を向上させます。

Q: どのような種類のルーフィングシートがありますか?

A: 用途に応じて様々な種類があります。屋根用(例: WÜTOP ルーフィング膜)、壁用(例: WÜTOP ファサード膜, STAMISOL ファサード膜)、室内側の気密・調湿用(例: 室内用調湿機密シート)などがあります。建物の仕様や部位に合わせて最適な製品を選定します。

Q: 施工時に注意すべき点は何ですか?

A: シートの重ね幅規定を守り、専用のテープや接着剤を用いて隙間なく確実に接合することが重要です。特に、貫通部(ダクトや配管周り)は気密防水用スリーブシールなどを使用し、丁寧に処理する必要があります。正しい施工が製品の性能を最大限に引き出します。

Q: ルーフィングシートの耐久年数はどのくらいですか?

A: 製品の種類や施工条件、環境によって異なりますが、ウルトジャパンの製品はプロフェッショナルユースを前提とした、長期的な使用に耐えうる設計となっています。詳細は各製品の技術資料をご確認ください。