Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Riveters, pneumatic

ウルトジャパン 空圧リベッター:効率的な締結作業をサポート

空圧リベッターは、圧縮空気を利用してリベットを打ち込む工具です。手動リベッターに比べて、少ない力で迅速かつ均一な締結が可能となり、作業効率を大幅に向上させます。自動車、建設、製造業など、幅広い分野で利用されており、特に大量のリベット打ち作業が必要な場合にその効果を発揮します。ウルトジャパンでは、プロの現場での使用を想定した、耐久性と作業性に優れた空圧リベッターを取り揃えています。

空圧リベッターの選定では、使用するリベットの種類やサイズ、作業環境などを考慮する必要があります。ウルトのエアー工具カテゴリーでは、様々な種類のリベッターをご用意しており、お客様のニーズに最適な一台をお選びいただけます。また、油圧、圧縮空気、駆動コンポーネント関連製品も充実しており、空圧リベッターと合わせて使用することで、より効率的な作業環境を構築できます。

ウルトジャパンの空圧リベッターは、人間工学に基づいた設計で、長時間の作業でも疲れにくいのが特長です。また、安全性を考慮した設計で、作業中の事故を未然に防ぎます。定期的なメンテナンスを行うことで、長期間にわたり安定した性能を維持できます。メンテナンスには、ケミカル及び消耗品カテゴリーのメンテナンス製品、ケミカルをご利用ください。ウルトの製品は、プロの皆様の作業を強力にサポートします。

空圧リベッターの用途と使用方法

空圧リベッターは、金属板、プラスチック、複合材など、様々な素材の締結に使用できます。自動車の車体、航空機の機体、建築物の外装、家電製品など、幅広い製品の製造工程で活躍しています。また、DIY用途でも、家具の組み立てや修理、金属加工など、様々な場面で利用されています。

空圧リベッターの使用方法は比較的簡単ですが、安全に作業を行うためには、正しい知識と手順が必要です。まず、使用するリベットの種類とサイズに合ったノーズピースを取り付けます。次に、リベットをリベッターにセットし、締結する部材に穴を開けます。リベッターの先端を穴に差し込み、トリガーを引くと、リベットが打ち込まれて締結が完了します。作業後は、リベッターの清掃とメンテナンスを行い、安全な場所に保管してください。

より詳しい使用方法や安全に関する情報は、ウルトジャパンのオンラインショップで公開している製品マニュアルをご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社のオンラインショップまでお問い合わせください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。

空圧リベッターに関するFAQ

Q: 空圧リベッターの選び方は?
A: 使用するリベットの種類、サイズ、作業頻度、作業環境などを考慮して選びます。ウルトジャパンでは、様々な種類の空圧リベッターを取り揃えておりますので、お客様のニーズに最適な一台をお選びいただけます。
Q: 空圧リベッターのメンテナンス方法は?
A: 使用後は、リベッターの清掃と注油を行い、安全な場所に保管してください。定期的に専門業者による点検を受けることをお勧めします。ウルトのメンテナンス製品、ケミカルを使用することで、より効果的なメンテナンスが可能です。
Q: 空圧リベッターの安全な使い方は?
A: 作業前に必ず取扱説明書を読み、正しい知識と手順を理解してください。保護メガネや手袋などの保護具を着用し、周囲の安全を確認してから作業を行ってください。また、リベッターの故障や異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門業者に点検を依頼してください。
Q: どのコンプレッサーを使用すれば良いですか?
A: 空圧リベッターの仕様に合った吐出量と圧力を備えたコンプレッサーを選択してください。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。