Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Ratchets 3/8 inch

ウルトジャパンの3/8インチ ラチェットハンドル:プロフェッショナルのための精密ツール

ウルトジャパンが提供する3/8インチ(9.5mm)ドライブのラチェットハンドルは、自動車整備、機械メンテナンス、建設現場など、多様なプロフェッショナルな作業環境において不可欠なハンドツールです。このツールは、ボルトやナットの締め付け、緩め作業を効率的かつ正確に行うために設計されており、特に狭いスペースでの作業能力に優れています。精密なギア機構により、少ない振り幅でも回転を確実に伝え、作業時間の短縮に貢献します。耐久性に優れた素材と人間工学に基づいたデザインは、長時間の使用でも快適な操作性を提供し、プロの要求に応える信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

3/8インチ ラチェットハンドルの主な用途は、エンジンルーム内の部品交換、機械設備の組み立て・分解、配管作業、家具の組み立てなど多岐にわたります。その汎用性の高さから、整備工場や製造ライン、さらには高度なDIYプロジェクトまで、正確なトルク管理と確実な締結が求められるあらゆる場面で活躍します。使用する際は、作業対象のボルト・ナットに適したサイズの3/8インチドライブソケットを装着し、ハンドルのレバーで回転方向を切り替えて使用します。ウルトジャパンのハンドツールカテゴリーでは、様々なサイズや種類のソケット、エクステンションバーなども取り揃えており、オンラインショップで簡単に見つけることができます。これらのアクセサリーと組み合わせることで、さらに多様な作業に対応可能です。

ウルトジャパンのラチェットハンドルは、細かな歯数を持つギア機構を採用しているため、限られたスペースでもスムーズな操作が可能です。多くのモデルには、ソケットを確実に保持し、ボタン一つで簡単に交換できるクイックリリース機能が搭載されています。本体はクロムバナジウム鋼などの堅牢な素材で作られており、厳しい作業条件下でも長期にわたる使用に耐えうる構造となっています。グリップ部分は、滑りにくく手に馴染む素材と形状で設計されており、確実な力の伝達と作業者の疲労軽減を実現します。これらの特徴は、作業効率の向上と精密な作業結果に直結し、プロフェッショナルな現場での要求水準を満たします。関連するファスナー・ネジ・ボルト類自動車整備用消耗部材もオンラインショップでご覧いただけます。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: このラチェットハンドルのドライブサイズ(差込角)は何ですか?

A: 3/8インチ(9.5mm)です。

Q: どのようなソケットが使用できますか?

A: 標準的な3/8インチドライブのソケットであれば、メーカーを問わずご使用いただけます。

Q: 高負荷な作業にも適していますか?

A: プロフェッショナルな使用を想定して設計されており、そのサイズクラス内で要求される作業に対して、十分な耐久性と信頼性の高いトルク伝達能力を備えています。

Q: 対応するソケットやアクセサリーはどこで購入できますか?

A: ウルトジャパンのオンラインショップ内、ハンドツールのカテゴリーにて、豊富な種類のソケットや関連アクセサリーをご覧いただけます。