Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Ratchets 1/4 inch

ウルトジャパン 1/4インチ ラチェットハンドル – プロフェッショナルの精密作業を支える信頼のツール

ウルトジャパンが提供する1/4インチ(6.3mm)差込角のラチェットハンドルは、自動車整備、バイクメンテナンス、機械設備の組み立てや修理、さらにはDIYに至るまで、幅広い分野で精密な締め付け・緩め作業を実現するために設計されたプロフェッショナルツールです。特に狭小なスペースでの作業や、細かなトルク管理が求められる場面でその真価を発揮します。堅牢な素材と精密な製造工程により、厳しい作業環境下でも安定した性能と優れた耐久性を実現。ウルトジャパンのハンドツールコレクションの一部として、プロの要求に応える操作性と信頼性を提供します。 この1/4インチラチェットハンドルは、人間工学に基づいたグリップデザインを採用しており、長時間の使用でも疲れにくく、確実なホールド感を提供します。精密なギア機構は、少ない振り幅でもスムーズな操作を可能にし、アクセスしにくい場所でのボルトやナットの操作効率を大幅に向上させます。プッシュリリース機能付きモデルでは、ソケットの着脱も迅速かつ容易に行えます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、このラチェットハンドルに適合する多種多様なソケット、エクステンションバー、ビットアダプターなども豊富に取り揃えており、ファスナー・ネジ・ボルト類と合わせて、あらゆる作業ニーズに対応するシステム構築が可能です。 ウルトジャパンでは、1/4インチラチェットハンドル以外にも、様々なサイズや特殊機能を持つラチェットハンドル、トルクレンチ、ソケットレンチセットなどをラインナップしています。これらのツールは、自動車整備用消耗部材ケミカル及び消耗品と組み合わせることで、より効率的で確実な作業を実現します。オンラインショップで製品仕様をご確認いただき、お客様の用途に最適なツールをお選びください。プロフェッショナルの現場で求められる性能と耐久性を備えたウルトジャパンの製品群が、お客様のビジネスをサポートします。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: 1/4インチラチェットハンドルの主な用途は何ですか?
A: 主に狭いスペースでの作業や、比較的小さなトルクが必要なボルト・ナットの締め付け・緩め作業に適しています。自動車整備、バイクメンテナンス、精密機械の組み立て・修理などに最適です。
Q: このラチェットハンドルの特徴は何ですか?
A: ウルトジャパンの1/4インチラチェットハンドルは、堅牢な構造と精密なギア機構が特徴です。人間工学に基づいたグリップ設計により、長時間の作業でも快適性を保ち、狭所での効率的な作業を可能にする細かい送り角を実現しています。
Q: どのようなソケットやビットが使用できますか?
A: 標準的な1/4インチ(6.3mm)差込角のソケットやビットアダプターに対応しています。ウルトジャパンのハンドツールカテゴリでは、適合する多様なソケットやビットセットも取り揃えています。
Q: メンテナンスは必要ですか?
A: 定期的な清掃と、必要に応じたギア部分への注油をお勧めします。適切なメンテナンス製品、ケミカルを使用することで、工具の性能を長期間維持できます。