Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Radiator seal HP

ウルトジャパン クーラント漏れ止め剤 – 冷却システムの信頼性を維持

ウルトジャパンが提供するクーラント漏れ止め剤は、自動車や産業機械の冷却システムにおける微細な漏れを迅速かつ効果的にシールするために開発された専門的なケミカル製品です。冷却水(クーラント)の漏れは、エンジンのオーバーヒートや性能低下、さらには重大なエンジン損傷につながる可能性があります。この漏れ止め剤は、ラジエーター、ヒーターコア、ガスケット、ウォーターポンプ周辺などの微細な亀裂やピンホールからのクーラント漏洩を内部から塞ぎ、システムの圧力を維持し、エンジンの安定した稼働をサポートします。予防的なメンテナンスとしても使用でき、冷却システムの寿命延長に貢献します。

クーラント漏れ止め剤の使用方法は簡単です。まず、エンジンを暖機運転し、冷却水が循環する状態にします。次に、製品ボトルをよく振り、内容物を均一に混ぜ合わせます。エンジンをかけたまま、ラジエーターキャップまたはリザーバータンクのキャップを慎重に開け、規定量の漏れ止め剤を冷却システムに注入します。注入後、キャップをしっかりと閉め、エンジンをさらに10〜15分程度アイドリングさせ、漏れ止め剤がシステム全体に行き渡り、漏れ箇所で効果を発揮するようにします。本製品は、一般的なクーラント(LLC)や不凍液、および冷却システムに使用される金属、ゴム、プラスチック部品に対して適合性があります。

ウルトジャパンのクーラント漏れ止め剤は、冷却システム内の微細な漏れ箇所に到達し、化学反応によって固化することでシール効果を発揮します。これにより、高価な部品交換や修理を回避できる場合があります。ただし、大きな亀裂や物理的な損傷による漏れには対応できません。定期的なメンテナンスの一環として、クーラークリーナーと併用することで、冷却システム全体の効率と信頼性をさらに向上させることが可能です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、このクーラント漏れ止め剤をはじめ、様々な整備用ケミカル、添加剤メンテナンス製品、ケミカルを取り揃えております。

クーラント漏れ止め剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 使用量はどのくらいですか?

A: 一般的な乗用車の場合、冷却水容量10リットルに対して本製品1本(例:250ml)が目安ですが、製品ラベルに記載されている指示に従ってください。

Q: 全てのクーラントタイプに対応していますか?

A: はい、市場で一般的に使用されているエチレングリコールベースのクーラント(LLC)および不凍液に対応しています。

Q: 効果はどのくらい持続しますか?

A: 適切に使用された場合、シールの効果は長期間持続しますが、漏れの原因や状態、車両の使用状況によって異なります。定期的な点検をお勧めします。

Q: 大きな漏れも修理できますか?

A: いいえ、本製品はヘアラインクラック(微細な亀裂)やピンホールなどの小さな漏れを対象としています。物理的な損傷や大きな亀裂による漏れには効果がありません。その場合は専門家による修理が必要です。

Q: 冷却システムを詰まらせることはありませんか?

A: 指示通りに使用すれば、冷却システムやラジエーターコアを詰まらせるリスクは最小限に抑えられています。過剰な使用は避けてください。