ウルトジャパン クーラークリーナー:冷却システムの性能維持と保護
ウルトジャパンが提供するクーラークリーナーは、自動車や産業機械の冷却システム内部を効果的に洗浄するために開発された専門的な洗浄剤です。長年の使用により、冷却システム内部には錆、水垢、スラッジ(堆積物)などが蓄積し、冷却効率の低下やオーバーヒートの原因となります。このクーラークリーナーは、これらの有害な堆積物を溶解・分散させ、冷却液の流路を確保することで、エンジンの冷却性能を最適な状態に回復させます。定期的な使用は、冷却システムの寿命を延ばし、車両や機械の安定稼働に貢献します。ウルトジャパンの整備用ケミカル、添加剤ラインナップの一部として、プロの整備士からも信頼を得ています。オンラインショップで詳細をご確認いただけます。
クーラークリーナーの使用方法は簡単かつ効果的です。まず、交換前の古い冷却液が入った状態で、ラジエーターまたはリザーバータンクに本製品を規定量注入します。その後、エンジンを始動し、ヒーターを最大設定にして約10~30分間アイドリングさせます(車両メーカーの指示に従ってください)。これにより、洗浄成分がシステム全体に行き渡り、堆積物を効果的に除去します。洗浄後はエンジンを停止し、システムが冷えるのを待ってから、古い冷却液と洗浄剤を完全に排出します。排出後、清水でシステム内部を十分にすすぎ、最後に新しい冷却液を規定量充填します。乗用車、トラック、バス、建設機械、農業機械など、水冷式のエンジンを持つあらゆる機器の冷却システムメンテナンスにご利用いただけます。関連製品として、クーラント漏れ止め剤やその他のメンテナンス製品、ケミカルもオンラインショップで取り扱っております。
クーラークリーナーに関するよくあるご質問 (FAQ)
どのような種類の冷却システムに使用できますか?
本製品は、鉄、アルミニウム、銅など、一般的な自動車や産業機械の冷却システムに使用されている金属部品に対して安全にご使用いただけます。ゴムやプラスチック製のシール材、ホース類への影響も考慮されています。
どのくらいの頻度で使用すればよいですか?
冷却液の交換時(通常は2年または4万キロごと、車両メーカーの推奨に従う)に、予防メンテナンスとして使用することをお勧めします。特に中古車購入時や、冷却性能の低下を感じた場合に効果的です。
使用上の注意点はありますか?
作業時は保護メガネや手袋を着用してください。高温の冷却液に注意し、エンジンが十分に冷えてから作業を開始してください。使用済みの冷却液と洗浄剤は、地域の条例に従って適切に処理してください。
クーラークリーナーを使用する主な利点は何ですか?
冷却システム内部の錆、水垢、スラッジを除去し、冷却効率を回復させます。オーバーヒートのリスクを低減し、サーモスタットやウォーターポンプなどの部品を保護します。また、新しい冷却液の性能を最大限に引き出すことができます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、ケミカル及び消耗品の幅広い製品ラインナップをご覧いただけます。