Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Pipe and fastening clamps with straps

パイプおよびストラップ付き締結クランプ | ウルトジャパン オンラインショップ

パイプやホースの固定、結束に不可欠な締結クランプ。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な用途に対応する高品質なパイプおよびストラップ付き締結クランプを豊富に取り揃えています。自動車、建設、製造業など、幅広い分野のプロフェッショナルにご利用いただける製品です。

当社の締結クランプは、耐久性に優れた素材を使用し、厳しい品質基準をクリアしています。確実な締め付け力で、パイプやホースの抜けを防止し、安全な作業環境をサポートします。また、取り付け・取り外しが容易な設計で、作業効率の向上にも貢献します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のニーズに最適な締結クランプをお選びいただけるよう、豊富なラインナップをご用意しています。サイズ、材質、締め付け範囲など、様々な仕様の製品を取り揃えておりますので、ぜひ一度ご覧ください。締結クランプの選定にお困りの際は、お気軽に当社の専門スタッフまでお問い合わせください。

パイプおよびストラップ付き締結クランプの用途と使用方法

パイプおよびストラップ付き締結クランプは、その汎用性の高さから、様々な場所で使用されています。主な用途としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 自動車:燃料ホース、冷却水ホース、エアホースなどの固定
  • 建設:給水管、排水管、空調ダクトなどの固定
  • 製造業:各種機械の配管、ホースなどの固定
  • 農業:灌漑用ホース、農業用機械の配管などの固定
  • 家庭:庭のホース、洗濯機の排水ホースなどの固定

締結クランプの使用方法は非常に簡単です。まず、固定したいパイプやホースにクランプを巻き付けます。次に、クランプの締め付けネジを回して、パイプやホースをしっかりと固定します。締め付けすぎるとパイプやホースを傷つける可能性があるため、適切なトルクで締め付けるようにしてください。

より確実な固定を行うためには、パイプやホースの材質やサイズに合ったクランプを選ぶことが重要です。また、定期的にクランプの締め付け状態を確認し、緩んでいる場合は締め直すようにしてください。

パイプおよびストラップ付き締結クランプに関するFAQ

Q: 締結クランプの材質は何がありますか?
A: ステンレス、スチール、樹脂など、様々な材質のクランプをご用意しています。用途や環境に合わせて最適な材質をお選びください。
Q: 締結クランプのサイズはどのように選べば良いですか?
A: 固定したいパイプやホースの外径に合わせて、適切なサイズのクランプをお選びください。締め付け範囲がクランプのサイズと合っていることを確認してください。
Q: 締結クランプの締め付けトルクはどのくらいですか?
A: クランプの種類やサイズによって異なります。製品に付属の取扱説明書をご確認いただくか、当社の専門スタッフまでお問い合わせください。
Q: 締結クランプはどのような環境で使用できますか?
A: 耐食性に優れたステンレス製のクランプは、屋外や腐食性の高い環境での使用に適しています。樹脂製のクランプは、軽量で電気絶縁性に優れています。
Q: 締結クランプの選び方がわからない場合はどうすれば良いですか?
A: 当社の専門スタッフがお客様のニーズに最適なクランプをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、締結クランプの他にも、ホース・ホースバンド関連ファスナー・ネジ・ボルト類など、様々な製品を取り扱っております。ぜひ合わせてご覧ください。

また、ケミカル及び消耗品も豊富に取り揃えております。メンテナンスや補修作業に必要な製品がきっと見つかります。