Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Pipe and fastening clamp with straps

## ウルトのパイプおよび締結クランプ:確実な固定と多様な用途に対応 ウルトは、プロフェッショナルの皆様に信頼される高品質なパイプおよび締結クランプを提供しています。自動車、建設、製造業など、幅広い産業分野で、パイプ、ホース、ケーブルなどを安全かつ確実に固定するために不可欠な製品です。ウルトのクランプは、耐久性、耐腐食性、そして簡単な取り付けを追求し、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 ### 用途と使用方法 ウルトのパイプおよび締結クランプは、様々な用途に対応できるように設計されています。例えば、自動車のエンジンルーム内でのホース固定、建設現場での配管支持、工場内でのケーブル配線など、その用途は多岐にわたります。使用方法は非常に簡単で、クランプを対象物に取り付け、適切なトルクで締め付けるだけです。これにより、振動や衝撃からパイプやホースを保護し、漏れや破損を防ぎます。ウルトの製品は、作業効率を向上させ、長期的な信頼性を提供します。 ### よくある質問(FAQ) **Q: ウルトのクランプはどのような材質でできていますか?** A: ウルトのクランプは、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼など、様々な材質で提供しています。用途や環境に応じて最適な材質をお選びいただけます。 **Q: クランプのサイズはどのように選べば良いですか?** A: 固定するパイプやホースの外径に合わせて、適切なサイズのクランプをお選びください。ウルトのカタログには、詳細なサイズ情報が記載されています。 **Q: クランプの取り付けに特別な工具は必要ですか?** A: 一般的なドライバーやレンチで取り付け可能です。ただし、適切なトルクで締め付けるために、トルクレンチの使用をお勧めします。 **Q: 耐腐食性の高いクランプはありますか?** A: ステンレス鋼製のクランプは、特に耐腐食性に優れています。海水や化学薬品にさらされる環境での使用に適しています。 **Q: 大量注文は可能ですか?** A: はい、可能です。ウルトの営業担当者までお問い合わせください。お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた幅広い種類のパイプおよび締結クランプを提供しています。詳細については、ウルトのカタログをご覧いただくか、お近くのウルト販売店までお問い合わせください。