Welcome to Würth Japan For trade customers only

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Particle filter pressure cup spray gun 19330 TUNAP

システムクリーナー、車両、アクセサリ

ウルトは、エンジンクリーニング製品の効果を最大限に引き出すための専用アクセサリーを提供しています。これらの特殊ツールは、プロフェッショナルな整備士から熟練のDIY愛好家まで、高度なエンジンメンテナンスを可能にします。

1. 汎用スプレーホース

スプレーホース (商品番号: 0891564)

  • ガソリンタイプの吸引クリーナー(商品番号: 5861112300)用の専用スプレーホース
  • クリーナーの届きにくい箇所への効果的な噴霧を実現
  • 耐久性の高い素材で製造され、様々な洗浄剤に対応

2. DPF(ディーゼル微粒子フィルター)クリーニングツール

DPFプローブ Lateral

  • DPFスプレーガン用の側面噴射タイプのプローブ
  • 2種類のバリエーションで様々なDPF形状に対応
  • MF931とMF932の噴霧に最適化された設計

DPFプローブ front

  • DPFスプレーガン用の前面噴射タイプのプローブ
  • 2種類のバリエーションで様々なDPF形状に対応
  • 正面からのアクセスが必要なDPFに最適

Particle filter pressure cup spray gun 19330 TUNAP

  • DPFクリーニング専用の高性能スプレーガン
  • 耐久性の高い圧力カップで安全な薬品使用を実現
  • 均一な噴霧パターンでDPF全体を効果的にクリーニング

3. EGR(排気ガス再循環)システムクリーニングツール

AGR pressure cup spray gun 19310 TUNAP

  • 925 EGRシステムクリーナー用の特殊圧力カップスプレーガン
  • HD-PE製の圧力カップが洗浄薬品の安全な使用を保証
  • 専用開発の5mm EGRプローブで複雑な形状の部品にも到達可能
  • 難しい箇所の汚れも効果的に除去

これらの専用アクセサリーを使用することで、以下のメリットが得られます:

  1. クリーニング効果の最大化
  2. 届きにくい箇所への確実なアプローチ
  3. 安全で効率的な作業の実現
  4. 様々なエンジン形状や構造への対応
  5. プロフェッショナルな仕上がりの実現

ウルトのオンラインショップでは、これらのアクセサリーの詳細情報や互換性、使用方法などを確認いただけます。エンジンクリーニング作業の質を向上させ、より効果的なメンテナンスを行うために、ぜひウルトの専用アクセサリーをお試しください。

プロの整備士の方々はもちろん、高度なDIYメンテナンスを行う愛好家の皆様にも、これらの特殊ツールは大きな力を発揮します。エンジンの種類や症状、クリーニングの対象部位に合わせて最適なアクセサリーを選ぶことで、より効果的で効率的なエンジンメンテナンスが可能になります。

ウルトの総合的なエンジンクリーニングソリューションの一環として、これらの専用アクセサリーを活用し、あなたの整備技術をさらに向上させてください。高品質な洗浄剤と専用ツールの組み合わせで、エンジンのパフォーマンスと寿命を最大限に引き出すことができます。

詳細な製品情報や互換性、使用方法については、ウルトのオンラインショップをご覧ください。あなたの整備ニーズに最適なツールが、きっと見つかるはずです。