Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

POE oil

POEオイル:次世代エアコンシステムのための高性能潤滑油

ウルトジャパンのオンラインショップで提供するPOE(ポリオールエステル)オイルは、主にHFC冷媒(R134aなど)やHFO冷媒(HFO-1234yfなど)を使用する最新のカーエアコンシステムや冷凍・空調システム向けに開発された高性能な合成潤滑油です。これらの次世代冷媒との優れた相溶性を持ち、システム内で効率的に循環し、コンプレッサーをはじめとする重要部品を確実に潤滑・保護します。化学的および熱的に非常に安定しており、高温・高圧といった過酷な運転条件下でも性能を維持し、エアコンシステムの効率維持と長寿命化に貢献します。ウルトジャパンは、プロフェッショナルの現場で求められる信頼性の高いPOEオイルを提供しています。

POEオイルの適用分野と適切な使用方法

POEオイルの主な用途は、R134aやHFO-1234yf冷媒を採用している自動車のエアコンコンプレッサーです。これらの冷媒は従来のフロンガスに代わる環境負荷の少ない冷媒として広く普及しており、POEオイルはその性能を最大限に引き出すために不可欠です。また、これらの冷媒を使用する業務用冷凍冷蔵設備やビル空調などの固定式空調機器にも広く利用されています。使用にあたっては、必ず車両メーカーや機器メーカーが指定する粘度グレード(ISO VG)および仕様を確認することが重要です。異なる種類の冷凍機油(例:PAGオイル、鉱物油)との混合は、化学反応によるスラッジの生成、潤滑不良、シール材への影響、システム効率の低下や故障の原因となる可能性があるため、絶対に避けるべきです。補充または交換の際は、システム内の古いオイルや汚染物質を除去した上で、適切な量を正確に充填することが、エアコンシステムの効率的な運転とコンポーネント保護の鍵となります。ウルトジャパンのPOEオイルは、システムの信頼性を高め、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、メンテナンス間隔の延長にも寄与します。

POEオイルに関するよくあるご質問 (FAQ) と関連製品

Q: POEオイルはどの冷媒と互換性がありますか?
A: 主にR134a、R404A、R407C、R410A、R507といったHFC系冷媒、およびR1234yfなどのHFO系冷媒と優れた互換性を持っています。旧来のCFC/HCFC冷媒(R12、R22など)や、それらに使用される鉱物油やPAGオイルとは基本的に互換性がありませんのでご注意ください。
Q: POEオイルとPAGオイルを混ぜても大丈夫ですか?
A: いいえ、混合しないでください。POEオイルとPAGオイルは化学的性質が異なり、混合するとオイルの分離、粘度変化、スラッジの生成、潤滑不良、システム効率の低下などを引き起こす可能性があります。必ずシステムに指定されたオイルの種類と粘度グレードを使用してください。
Q: POEオイルは吸湿性があると聞きましたが、取り扱いの注意点は?
A: はい、POEオイルはグリコール系のPAGオイルと同様に吸湿性が高い(空気中の水分を吸収しやすい)性質を持っています。開封後は空気中の湿気を吸収しないよう、可能な限り速やかに使用し、使用しない場合は容器のキャップをしっかりと閉めて湿気の少ない冷暗所に保管してください。オイル中に水分が混入すると、加水分解によるオイルの劣化、酸の生成によるシステム内部の腐食、氷結による膨張弁の詰まりなどの不具合につながる可能性があります。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、POEオイルの他にも、お客様の多様なニーズに応えるための製品を幅広く取り揃えています。関連するカーエアコン関連製品や、各種メンテナンス製品、ケミカル整備用ケミカル、添加剤などもぜひご覧ください。プロフェッショナルの現場を支えるウルトジャパンの製品ラインナップをご確認いただけます。