Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

One-ear clamps

ワンイヤークランプ:ホース接続の信頼性を高める革新的なソリューション

ワンイヤークランプは、ホースと継手を確実に接続するために設計された、ウルトジャパンの革新的な製品です。自動車、産業機械、建設など、幅広い分野でホース接続の信頼性が求められる場面で活躍します。特に、振動や温度変化、圧力変動などの厳しい条件下でも、安定した締め付け力を維持し、流体の漏れを防ぐことが重要です。ウルトジャパンのワンイヤークランプは、長年の経験と技術に基づいて開発され、その高い性能と耐久性で、プロフェッショナルの皆様から信頼を得ています。

ワンイヤークランプは、その名の通り、一度締め付けると一年間安定した性能を維持できるように設計されています。特殊な形状と材質により、ホースの膨張や収縮、経年劣化による緩みを最小限に抑え、長期にわたって安定した締め付け力を発揮します。これにより、メンテナンスの手間を大幅に削減し、設備の稼働率向上に貢献します。また、締め付け作業も簡単に行えるため、作業効率の向上にもつながります。ウルトジャパンでは、様々なホース径や用途に対応できるよう、幅広いサイズと材質のワンイヤークランプを取り揃えています。

ホース接続でお困りの際は、ぜひウルトジャパンのワンイヤークランプをお試しください。その信頼性と耐久性で、お客様の設備を安全かつ効率的に稼働させることができます。また、ウルトジャパンでは、ワンイヤークランプ以外にも、作業・収納用具およびLEDライト関連ホース・ホースバンド関連など、様々な製品を取り扱っております。ぜひオンラインショップをご覧ください。

ワンイヤークランプの用途と使用方法

ワンイヤークランプは、自動車のラジエーターホース、燃料ホース、オイルホースなどの接続、産業機械の冷却水ホース、油圧ホース、空圧ホースなどの接続、建設機械の各種ホース接続など、幅広い用途で使用できます。特に、振動や温度変化、圧力変動などの厳しい条件下で使用されるホース接続に最適です。また、食品、医療、化学などの分野で使用されるホース接続にも、その高い信頼性から選ばれています。

ワンイヤークランプの使用方法は簡単です。まず、ホースと継手を接続し、ワンイヤークランプをホースの上に配置します。次に、専用のクランププライヤーを使用して、クランプを締め付けます。締め付けが完了したら、クランプがしっかりとホースを固定していることを確認してください。締め付けすぎるとホースを損傷する可能性があるため、適切な締め付け力で行うことが重要です。ウルトジャパンでは、ワンイヤークランプの締め付けに最適なクランププライヤーも取り扱っております。

ワンイヤークランプを使用する際には、ホースの材質や使用条件に合わせて、適切なサイズと材質のクランプを選択することが重要です。また、ホースや継手に損傷がないか確認し、必要に応じて交換してください。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、ワンイヤークランプの性能を最大限に引き出し、長期にわたって安全に使用することができます。ウルトジャパンでは、ケミカル及び消耗品など、メンテナンスに必要な製品も豊富に取り揃えております。

ワンイヤークランプに関するFAQ

Q: ワンイヤークランプの耐用年数はどのくらいですか?
A: ワンイヤークランプは、その名の通り、通常の使用条件下で一年間の安定した性能を維持できるように設計されています。ただし、使用条件や環境によっては、耐用年数が短くなる場合があります。定期的な点検を行い、必要に応じて交換してください。
Q: ワンイヤークランプはどのような材質でできていますか?
A: ワンイヤークランプは、主にステンレス鋼や炭素鋼などの金属で作られています。ステンレス鋼製のクランプは、耐食性に優れており、屋外や腐食性環境下での使用に適しています。炭素鋼製のクランプは、強度に優れており、高圧条件下での使用に適しています。
Q: ワンイヤークランプの締め付けトルクはどのくらいですか?
A: ワンイヤークランプの締め付けトルクは、クランプのサイズや材質によって異なります。製品に付属の取扱説明書や、ウルトジャパンのオンラインショップに掲載されている製品情報をご確認ください。締め付けすぎるとホースを損傷する可能性があるため、適切な締め付け力で行うことが重要です。
Q: ワンイヤークランプは再利用できますか?
A: ワンイヤークランプは、一度締め付けると変形するため、再利用は推奨されません。再利用すると、締め付け力が低下し、流体の漏れが発生する可能性があります。新しいクランプを使用することをお勧めします。
Q: ワンイヤークランプの選び方がわかりません。
A: ワンイヤークランプの選び方については、ウルトジャパンのオンラインショップに掲載されている製品情報や、技術資料をご参照ください。また、ウルトジャパンの営業担当者やカスタマーサービスにご相談いただければ、お客様の用途に最適なクランプをご提案いたします。