Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Oil spill absorber

## ウルト オイル固着剤:油漏れ対策の決定版 ウルトのオイル固着剤は、油漏れによる事故や環境汚染を防ぐための、プロフェッショナル向けの製品です。自動車整備工場、建設現場、工場など、様々な場所で発生する油漏れ事故に対応できます。漏れた油を素早く吸着・固化し、安全かつ簡単に処理できるため、作業現場の安全確保と環境保護に貢献します。ウルトのオイル固着剤は、その高い吸着力と迅速な固化性能により、油漏れによる二次災害のリスクを最小限に抑えます。 ### オイル固着剤の使用場所と方法 ウルトのオイル固着剤は、以下のような場所で効果を発揮します。 * **自動車整備工場:** エンジンオイル、ブレーキオイル、冷却水などの漏れ対策 * **建設現場:** 重機や建設機械からの油漏れ対策 * **工場:** 機械油、作動油などの漏れ対策 * **駐車場:** 車両からの油漏れ対策 * **道路:** 交通事故などによる油漏れ対策 使用方法は非常に簡単です。漏れた油にオイル固着剤を直接散布し、ほうきやブラシなどで混ぜ合わせるだけです。数分で油が固化し、あとは回収して適切に処理するだけです。固化した油は、一般廃棄物として処理できる場合もありますが、地域の条例に従って処理してください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: オイル固着剤はどのような種類の油に使用できますか?** A: ウルトのオイル固着剤は、エンジンオイル、ブレーキオイル、作動油、機械油、灯油、軽油など、様々な種類の油に使用できます。ただし、強酸性または強アルカリ性の液体には使用できません。 **Q: オイル固着剤は人体に有害ですか?** A: ウルトのオイル固着剤は、人体に直接触れても有害ではありませんが、皮膚への刺激を避けるため、手袋を着用して作業することをお勧めします。万が一、目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。 **Q: オイル固着剤の保管方法は?** A: ウルトのオイル固着剤は、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。開封後は、密閉容器に入れ、早めに使い切るようにしてください。 **Q: オイル固着剤の処理方法は?** A: 固化した油は、一般廃棄物として処理できる場合もありますが、地域の条例に従って処理してください。不明な場合は、地域の廃棄物処理業者にお問い合わせください。 **Q: 他のウルト製品との組み合わせは?** A: ウルトのオイル固着剤と合わせて、油吸着マットやオイルフェンスなどの製品を使用することで、より効果的な油漏れ対策が可能です。これらの製品は、油の拡散を防ぎ、回収作業を容易にします。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた様々な製品とソリューションを提供しています。油漏れ対策に関するご質問やご相談は、お気軽にウルトの営業担当者またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。