Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

ORSY system

ウルトジャパンのORSY®システム – 究極の整理整頓と在庫管理ソリューション

ORSY®(Order + System)は、ウルトジャパンが提供する、作業場や車両内の消耗品、工具、ファスナー・ネジ・ボルト類などを体系的に整理・保管し、発注プロセスを最適化するための画期的なモジュラーシステムです。単なる棚やケースではなく、お客様の業務プロセス全体を見直し、無駄を削減し、生産性を向上させることを目的として設計されています。ORSY®システムを導入することで、必要なアイテムを必要な時にすぐに見つけられるようになり、在庫管理の手間とコストを大幅に削減。作業効率の向上、ミスの削減、そしてプロフェッショナルな作業環境の実現をサポートします。ウルトジャパンは、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適なORSY®ソリューションをご提案します。

ORSY®システムの活用範囲は広く、自動車整備工場、金属加工、木工、建設現場、設備のメンテナンス部門など、多岐にわたる業種でその効果を発揮します。基本的な構成要素であるORSY®ラックシステムは、様々なサイズの棚や引き出しを自由に組み合わせることができ、スペースに応じた最適なレイアウトが可能です。また、持ち運び可能なORSY®システムケースやORSY®ブルボックスは、ハンドツールケミカル及び消耗品を安全かつ効率的に保管・運搬するのに役立ちます。さらに、車両への搭載に特化したORSY®mobilシステムは、移動中の作業効率を高め、サービスカーを機能的なモバイルワークショップへと変貌させます。これらのモジュールは、お客様の成長や変化に合わせて容易に拡張・変更が可能です。

ORSY®システムの真価は、単なる物理的な整理整頓に留まりません。バーコードスキャナーシステムと連携することで、消耗品の在庫管理と発注プロセスを自動化・簡素化できます。在庫が少なくなったアイテムのバーコードをスキャンするだけで、簡単にウルトジャパンのオンラインショップ経由で発注データを作成でき、発注漏れや過剰在庫を防ぎます。これにより、在庫管理にかかる時間と労力を削減し、コア業務に集中できる環境を構築します。ORSY®は、機械工具作業安全関連製品など、ウルトが提供する幅広い製品群と組み合わせることで、より包括的な業務効率化とコスト削減を実現する、戦略的な投資と言えるでしょう。

ORSY®システムに関するよくあるご質問 (FAQ)


Q1: ORSY®システムとは具体的に何ですか?

A1: ORSY®(Order + System)は、工具、消耗品、ファスナー類などの保管、整理、在庫管理、発注プロセスを最適化するためにウルトジャパンが開発したモジュラーシステムです。作業効率の向上とコスト削減を目的としています。

Q2: どのような業種でORSY®システムを利用できますか?

A2: 自動車整備、金属加工、木工、建設、電気工事、配管工事、設備メンテナンスなど、工具や消耗品を扱うあらゆる業種で効果的にご利用いただけます。

Q3: ORSY®システムの導入はどのように進められますか?

A3: まずはウルトジャパンの営業担当者にご相談ください。お客様の作業環境、保管するアイテムの種類と量、業務プロセスなどを詳しくヒアリングし、最適なシステム構成をご提案させていただきます。

Q4: ORSY®システムはカスタマイズ可能ですか?

A4: はい、ORSY®システムの最大の特長はそのモジュール性にあります。棚、引き出し、ケース、車両用ラックなど、豊富なコンポーネントをお客様のニーズやスペースに合わせて自由に組み合わせ、カスタマイズすることが可能です。将来的な拡張や変更も容易に行えます。

Q5: ORSY®システムとウルトジャパンのオンラインショップは連携していますか?

A5: はい、連携しています。ORSY®スキャナーシステムを利用することで、必要な製品のバーコードを読み取るだけで、簡単にオンラインショップの発注リストを作成できます。これにより、迅速かつ正確な発注が可能となり、在庫管理が大幅に効率化されます。