ナットスプリッター:固着したナットを安全かつ迅速に除去
ナットスプリッターは、錆び付きや腐食などで固着してしまったナットを、安全かつ効率的に取り外すための専用工具です。通常のレンチやソケットでは回すことが困難なナットも、ナットスプリッターを使用することで、ボルトやネジ山を傷つけることなく、確実に除去できます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズや用途に対応するナットスプリッターを豊富に取り揃えております。
ナットスプリッターは、自動車整備、建設現場、プラントメンテナンスなど、幅広い分野で活躍します。特に、長期間屋外で使用された機械や設備のメンテナンスにおいて、その効果を発揮します。例えば、自動車の排気管やサスペンションなど、錆びやすい箇所に使用されているナットの取り外しに最適です。また、建設現場では、足場や仮設構造物の解体作業において、固着したナットを迅速に処理することができます。
ナットスプリッターの使い方は簡単です。まず、ナットスプリッターの刃先をナットに当て、ハンドルを回して刃先を食い込ませます。さらにハンドルを回すと、ナットが割れて取り外せるようになります。作業時には、安全メガネや手袋を着用し、周囲の安全を確保してください。ウルトジャパンのナットスプリッターは、耐久性に優れた素材を使用しており、長期間にわたって安心してご使用いただけます。ぜひ、ハンドツールカテゴリもご覧ください。
ナットスプリッターに関するFAQ
| 質問 |
回答 |
| ナットスプリッターはどのようなナットに使用できますか? |
錆び付き、腐食、変形などで固着した、通常の工具では取り外せないナットに使用できます。 |
| ナットスプリッターを使用する際の注意点は? |
作業時には必ず安全メガネと手袋を着用し、周囲に人がいないことを確認してください。また、ナットスプリッターの刃先が確実にナットに食い込んでいることを確認してから、ハンドルを回してください。 |
| ナットスプリッターの選び方は? |
取り外したいナットのサイズに合わせて、適切なサイズのナットスプリッターをお選びください。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズのナットスプリッターを取り揃えております。 |
| ナットスプリッターのメンテナンス方法は? |
使用後は、汚れや油分を拭き取り、防錆油を塗布して保管してください。定期的に可動部に注油することで、より長くご使用いただけます。 |
ナットの取り外しでお困りの際は、ぜひウルトジャパンのナットスプリッターをお試しください。また、メンテナンスには、メンテナンス製品、ケミカルも合わせてご利用ください。オンラインショップでは、様々な製品を取り揃えておりますので、ぜひご覧ください。