Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Nut splitter, hydraulic

ウルトジャパンの油圧ナットスプリッター:固着したナットを安全かつ効率的に除去

ウルトジャパンが提供する油圧ナットスプリッターは、錆び付き、腐食、または過度の締め付けによって固着し、通常の工具では取り外しが困難になったナットを破壊・除去するために設計された専門ツールです。油圧機構を利用することで、最小限の力で大きな切断力を発生させ、作業者の負担を軽減しつつ、迅速かつ安全にナットを取り除くことができます。特に、ボルトやスタッドのねじ山を損傷させずにナットのみを割る必要がある場合に、その真価を発揮します。建設機械、プラント設備、大型車両、船舶などのメンテナンス現場において、時間と労力を大幅に節約できる信頼性の高いソリューションです。

油圧ナットスプリッターの主な用途は、熱や振動、過酷な環境下で固着した大型ナットの除去です。橋梁や鉄骨構造、重工業機械、配管フランジなど、強力な締め付けトルクが要求される箇所で頻繁に見られる問題に対応します。使用方法は比較的簡単で、対象のナットにスプリッターヘッドを適切にセットし、油圧ポンプ(手動または電動)を操作してカッターブレードを押し出し、ナットを割ります。このプロセスにより、周辺部品への損傷リスクを最小限に抑えながら、困難なナット除去作業を効率化できます。作業の際には、適切な保護具を着用し、ツールの取扱説明書に従うことが重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズのナットに対応するモデルを取り揃えています。関連するハンドツールや、作業効率を高めるメンテナンス製品、ケミカル(浸透潤滑剤など)も併せてご検討ください。

ウルトジャパンの油圧ナットスプリッターは、プロフェッショナルの厳しい要求に応えるために、耐久性と精密な操作性を考慮して設計されています。頑丈な構造と厳選された素材により、過酷な作業条件下でも長期間にわたる性能維持を期待できます。油圧システムは安定した力を供給し、制御された方法でナットを確実に切断します。さらに、ウルトジャパンでは、油圧、圧縮空気、駆動コンポーネントのカテゴリーで、関連する油圧機器やアクセサリも幅広く提供しており、お客様の多様なニーズに対応する体制を整えています。オンラインショップで製品仕様をご確認いただき、最適なツール選定にお役立てください。

油圧ナットスプリッターに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなサイズのナットに対応していますか?

A: 対応するナットサイズはモデルによって異なります。各製品ページの仕様詳細にて、対応ナット対辺(mm)やボルト径をご確認いただけます。ウルトジャパンのオンラインショップで、作業対象に合ったモデルをお選びください。

Q: 安全に使用するための注意点はありますか?

A: はい、安全メガネや手袋などの適切な保護具を必ず着用してください。ツールをナットに正しくセットし、無理な力を加えないようにしてください。また、使用前には必ず取扱説明書を読み、油圧システムの状態を確認することが重要です。

Q: 手動のナットスプリッターとの違いは何ですか?

A: 最大の違いは動力源です。油圧ナットスプリッターは油圧を利用して非常に大きな力を発生させるため、手動式では困難な大型ナットや、極度に固着したナットも少ない労力で割ることができます。作業効率と安全性の面で優れています。

Q: 交換部品やメンテナンスサービスは利用できますか?

A: はい、ウルトジャパンでは製品に関するサポートを提供しております。交換用のカッターブレードやシールキットなどの部品供給、およびメンテナンスに関するご相談は、弊社カスタマーサービスまたは営業担当までご連絡ください。