Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Measuring

プロフェッショナル向け精密計測用具 – ウルトジャパン オンラインショップ

ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナルな現場に不可欠な精密計測用具を幅広く取り揃えています。建設、自動車整備、製造業など、あらゆる分野で正確な測定は作業の基盤となります。当社の計測用具は、厳しい環境下でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、作業効率と最終的な仕上がりの精度向上に貢献するよう設計されています。デジタルノギスからレーザー距離計まで、お客様のニーズに応じた最適なツールをご提供します。

計測用具は、寸法測定、水平・垂直確認、角度測定など、多岐にわたる用途で使用されます。例えば、ノギスやマイクロメーターは部品の精密測定に、巻尺やコンベックスは長さを素早く測る際に活躍します。建築現場では水平器やレーザー墨出し器が正確な施工を支え、自動車整備ではトルクレンチやシックネスゲージが重要な役割を果たします。これらのツールを適切に使用することで、作業ミスを防ぎ、安全かつ効率的な作業を実現できます。関連するハンドツール機械工具と組み合わせることで、さらに幅広い作業に対応可能です。

計測用具に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 計測用具の精度を維持するにはどうすればよいですか?
A: 定期的な校正と、使用後の清掃、適切な保管が重要です。衝撃や汚れを避け、必要に応じて専門業者による校正サービスをご利用ください。
Q: デジタル計測器とアナログ計測器のどちらを選ぶべきですか?
A: デジタル計測器は読み取りやすく、データ記録機能を持つものもあります。アナログ計測器は電源不要で、特定の環境下での信頼性に優れる場合があります。用途や作業環境に応じてお選びください。
Q: ウルトジャパンの計測用具の特徴は何ですか?
A: プロの現場での使用を想定し、耐久性と精度にこだわって開発されています。人間工学に基づいた設計で、使いやすさも追求しています。幅広いラインナップから、お客様の特定のニーズに合った製品を見つけることができます。
Q: 適切な計測用具の選び方は?
A: 測定対象、必要な精度、使用環境、測定範囲などを考慮して選ぶことが重要です。オンラインショップの製品詳細をご覧いただくか、ご不明な点があればウルトジャパンまでお気軽にご相談ください。

その他の関連製品については、ファスナー・ネジ・ボルト類作業安全関連のカテゴリもご覧ください。