Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Lubricating oils

潤滑剤 (粘度レベル:オイル) - 機械性能を最適化するプロフェッショナル向けソリューション

ウルトジャパンが提供するオイル粘度レベルの潤滑剤は、あらゆる機械装置の円滑な動作と長寿命化に不可欠な製品群です。これらの潤滑剤は、金属部品間の直接接触を防ぎ、摩擦と摩耗を劇的に低減させることを主目的として設計されています。摺動部で発生する熱を効果的に吸収・放散し、過熱による損傷リスクを最小限に抑えます。さらに、防錆、冷却、密封、洗浄といった多様な機能も果たし、機械システム全体の効率と信頼性を維持します。自動車整備、産業機械メンテナンス、建設機械、その他精密機器に至るまで、プロフェッショナルな現場の厳しい要求に応えるため、ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な用途や環境に適したオイルベースの潤滑剤を幅広く取り揃えています。

オイル粘度を持つ潤滑剤の適用範囲は非常に広範です。エンジンオイルは自動車や発電機の心臓部を保護し、ギアオイルはトランスミッションやデファレンシャルの円滑な動力伝達を支えます。ベアリングやチェーンには専用の潤滑油が必要であり、油圧システムには作動油が不可欠です。適切な潤滑剤を選定し、正しい方法で使用することが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。選定時には、機械メーカーの推奨仕様、使用温度範囲、負荷条件、そして潤滑剤と接触する材質との適合性を考慮する必要があります。定期的な塗布や交換はもちろん、必要に応じてオイル分析を行うことで、機械の最適なコンディションを維持し、予期せぬダウンタイムを防ぐことができます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細な技術情報を提供し、お客様の用途に最適な潤滑剤選びをサポートします。

適切なオイル粘度レベルの潤滑剤を使用することは、単に機械を動かすだけでなく、多くのメリットをもたらします。摩擦抵抗の低減はエネルギー効率の向上に直結し、運用コストの削減に貢献します。摩耗の抑制は部品寿命を延ばし、交換頻度やメンテナンスコストを削減します。また、優れた潤滑性能は、機械の動作音を低減し、より快適な作業環境を実現します。ウルトジャパンは、長年の経験と技術に基づき、様々な条件下で安定した性能を発揮する潤滑剤を提供しています。オンラインショップで、お客様のビジネスを支える信頼性の高い潤滑ソリューションをご覧ください。関連するメンテナンス製品、ケミカル自動車整備用消耗部材も合わせてご検討ください。

潤滑剤(オイル粘度レベル)に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: オイル粘度レベルの潤滑剤にはどのような種類がありますか?
A: ベースオイルの種類(鉱物油、合成油、半合成油など)や添加剤の配合により、多種多様な製品が存在します。主な種類としては、エンジンオイル、ギアオイル、油圧作動油、コンプレッサーオイル、チェーンオイル、摺動面油などがあり、それぞれ特定の用途や性能要件に合わせて設計されています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの多様なニーズに応える製品ラインナップをご用意しています。

Q: 適切な潤滑剤はどのように選べばよいですか?
A: 最も重要なのは、使用する機械や装置のメーカーが指定する推奨潤滑剤の仕様(粘度グレード、規格など)を確認することです。加えて、機械が稼働する環境(温度、湿度、負荷の大きさ)、要求される性能(耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、清浄性など)を考慮して選定します。製品の技術データシート(TDS)や安全データシート(SDS)を参考に、最適な製品をお選びください。

Q: 潤滑剤の交換時期の目安は?
A: 交換時期は、潤滑剤の種類、機械の種類、使用条件(稼働時間、負荷、温度など)によって大きく異なります。一般的には、機械メーカーが推奨する交換インターバルに従うのが基本です。しかし、より精密な管理のためには、定期的なオイル分析(潤滑油診断)を実施し、オイルの劣化度や汚染度を評価して交換時期を判断することが推奨されます。これにより、最適なタイミングでの交換が可能となり、機械の保護とコスト効率の両立が図れます。

関連カテゴリ

ウルトジャパン オンラインショップでは、オイル粘度レベルの潤滑剤以外にも、様々な関連製品を取り扱っております。