ウルトジャパンのプロフェッショナル向けグリース潤滑剤
ウルトジャパンが提供するグリース(粘度レベル:グリース)は、機械部品の摩耗を防ぎ、長期間にわたる安定した潤滑を実現するために設計された半固体状の潤滑剤です。基油、増ちょう剤、そして特定の性能要件を満たすための添加剤から構成されており、液体オイルが流れ落ちてしまうような箇所や、頻繁な給油が困難な箇所での使用に最適です。特に、ベアリング、ギア、摺動部など、高い負荷や厳しい環境条件下で作動する部品の保護に不可欠であり、設備の寿命延長とメンテナンスコストの削減に貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な用途や要求性能に応じた多様なグリース製品を取り揃えており、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。
グリースの適用箇所と正しい使用方法
グリース潤滑剤は、自動車整備、産業機械、建設機械、農業機械など、幅広い分野で使用されています。主な適用箇所としては、ホイールベアリング、シャーシ、ユニバーサルジョイント、各種ギア、チェーン、スライドレールなどが挙げられます。塗布方法としては、ヘラやブラシを用いた手作業、またはハンドツールの一部であるグリースガンを使用した圧入が一般的です。適切なグリースを選定するには、使用箇所の温度範囲、かかる荷重、回転速度、水や異物混入の可能性といった使用環境を考慮することが重要です。例えば、高温環境下では耐熱性に優れたグリースを、高荷重がかかる箇所では極圧添加剤を含むグリースを選ぶ必要があります。適切な製品選定や使用方法については、ウルトジャパンの製品情報をご参照いただくか、専門スタッフにご相談ください。関連するケミカル及び消耗品や自動車整備用消耗部材もオンラインショップでご確認いただけます。
グリースに関するよくあるご質問 (FAQ)
- Q1: グリースと潤滑油(オイル)の主な違いは何ですか?
- A1: 最大の違いはその性状です。グリースは半固体状であり、塗布箇所に留まりやすく、シール効果も期待できます。一方、オイルは液体であり、流動性が高く、冷却や洗浄作用にも優れますが、重力や遠心力で流れ落ちやすい特性があります。使用箇所や目的に応じて使い分けることが重要です。
- Q2: どのようにして最適なグリースを選べばよいですか?
- A2: グリースの選定には、NLGIちょう度(硬さ)、基油の種類(鉱物油、合成油など)、増ちょう剤の種類(リチウム、カルシウム、ウレアなど)、使用温度範囲、耐水性、耐荷重性などを考慮する必要があります。機械メーカーの推奨仕様を確認し、ウルトジャパンの総合カタログやオンラインショップ掲載の製品詳細情報を参考に選定してください。
- Q3: グリースの保管で注意すべき点は?
- A3: グリースは、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。容器の蓋をしっかりと閉め、ゴミや水分の混入を防ぐことが重要です。長期間保管すると油分が分離することがありますが、適切な保管により品質を維持できます。
ウルトジャパンのオンラインショップでは、各種グリース製品に加え、メンテナンス製品、ケミカルや機械工具など、メンテナンス作業に必要な製品を幅広く取り扱っております。