Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Lubricant application tools

潤滑剤周辺商材:効率的な潤滑作業をサポートする専門製品

ウルトジャパンが提供する潤滑剤周辺商材は、主要な潤滑剤の効果を最大限に引き出し、メンテナンス作業全体の効率と安全性を向上させるために設計された製品群です。これらには、潤滑剤を正確かつクリーンに塗布するためのツール、塗布前の表面を清浄にするクリーナー、作業中や保管時に発生する可能性のある漏洩やこぼれに対応する吸収材などが含まれます。これらの周辺商材を適切に活用することで、潤滑剤の性能を最適化し、機械設備の寿命を延ばし、作業環境を清潔に保つことが可能になります。自動車整備、機械製造、設備保全など、プロフェッショナルな現場での要求に応える製品を取り揃えています。

潤滑剤周辺商材の主な役割は、潤滑プロセス全体をスムーズかつ効果的に行うことにあります。例えば、専用のグリースガンやオイラーを使用することで、必要な箇所へ正確な量の潤滑剤を無駄なく供給できます。また、強力なエンジンクリーナー添加剤やパーツクリーナーは、潤滑剤を塗布する前に古い油脂や汚れ、金属粉などを除去し、潤滑剤が最大限の効果を発揮するための理想的な表面状態を作り出します。さらに、オイル吸着マットや漏洩防止材は、万が一のオイル漏れ発生時に迅速に対応し、作業場の安全確保と環境汚染防止に貢献します。これらの製品は、ハンドツール機械工具と併用することで、より高度なメンテナンス作業を実現します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、多岐にわたる潤滑剤周辺商材をご用意しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを見つけることができます。塗布用具から清掃用品、安全対策品まで、潤滑作業を包括的にサポートするアイテムが揃っています。これらの製品は、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリの一部として、また作業安全関連製品としても重要な役割を果たします。オンラインショップで製品詳細をご確認いただき、お客様の作業効率向上とコスト削減にお役立てください。関連するケミカル及び消耗品も幅広く取り扱っております。

潤滑剤周辺商材に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: 潤滑剤周辺商材を選ぶ際のポイントは何ですか?

A1: 使用する潤滑剤の種類(オイル、グリースなど)、塗布する箇所、作業環境、安全規定などを考慮して選ぶことが重要です。例えば、精密な塗布が必要な場合は細口ノズルのオイラー、広範囲の清掃にはスプレータイプのクリーナー、油漏れの可能性がある場所には適切なサイズの吸着マットを選定します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細な仕様や用途を確認できます。

Q2: 潤滑前の表面洗浄はなぜ重要なのですか?

A2: 表面に付着した古い潤滑剤、汚れ、水分、金属粉などは、新しい潤滑剤の性能を著しく低下させ、摩耗や腐食の原因となります。適切なクリーナーで表面を清浄にすることで、潤滑剤が金属表面にしっかりと密着し、本来の潤滑性能、防錆性能を発揮できるようになります。これにより、部品寿命の延長と機械トラブルの防止につながります。

Q3: オイル吸着材はどのように使用・処理すればよいですか?

A3: オイル吸着材は、オイル漏れが発生した箇所に直接置くか、漏洩が予想される場所に予防的に設置して使用します。油を吸収した吸着材は、地域の法令や規則に従って適切に処理する必要があります。一般的には産業廃棄物として専門業者に処理を委託することが多いです。詳細は、ご使用の地域の規制をご確認ください。