## ギザ付きワッシャー:確実な締結を追求するウルトの高品質製品
ウルトのギザ付きワッシャーは、振動や衝撃による緩みを防止し、確実な締結を実現するために設計された高品質な製品です。自動車、機械、建設など、様々な産業分野で幅広く使用されており、その優れた性能と信頼性でプロの現場を支えています。ギザ付きワッシャーは、座面に設けられたギザ(鋸歯状の突起)が特徴で、締め付け時に相手材に食い込むことで摩擦力を高め、緩みを効果的に防止します。これにより、メンテナンスコストの削減や安全性の向上に貢献します。
### ギザ付きワッシャーの用途と使用方法
ギザ付きワッシャーは、振動や衝撃を受けやすい箇所、あるいは緩みが許されない重要な締結箇所に最適です。具体的には、自動車のエンジンルーム、建設機械の可動部、鉄道車両の連結部など、高い安全性が求められる場所で使用されています。使用方法は簡単で、通常のワッシャーと同様にボルトやナットと組み合わせて使用します。締め付け時には、ギザが相手材にしっかりと食い込むように、適切なトルクで締め付けることが重要です。また、再利用する際には、ギザの摩耗や変形がないかを確認し、必要に応じて交換してください。ウルトでは、様々なサイズ、材質、表面処理のギザ付きワッシャーを取り揃えており、お客様のニーズに最適な製品をご提供いたします。
### ギザ付きワッシャーに関するFAQ
**Q1: ギザ付きワッシャーはどのような材質でできていますか?**
A1: ウルトのギザ付きワッシャーは、主にスチール(鉄)製ですが、ステンレス製のものもご用意しております。スチール製には、表面処理として亜鉛メッキやダクロタイズド処理が施されており、耐食性を高めています。
**Q2: ギザ付きワッシャーは再利用できますか?**
A2: ギザの摩耗や変形がない場合は再利用可能ですが、一度使用したものはギザが潰れている可能性があるため、緩み防止効果が低下している場合があります。安全性を考慮し、可能な限り新品への交換をおすすめします。
**Q3: ギザ付きワッシャーの選び方を教えてください。**
A3: 締結するボルトやナットのサイズ、使用環境(温度、湿度、腐食性ガスの有無など)、求められる強度などを考慮して選択してください。ご不明な場合は、ウルトの営業担当者までお気軽にお問い合わせください。
**Q4: ギザ付きワッシャーの締め付けトルクは?**
A4: 締め付けトルクは、ボルトやナットのサイズ、材質、潤滑状態などによって異なります。メーカーの推奨トルクを確認し、トルクレンチを使用して正確に締め付けてください。
**Q5: ギザ付きワッシャーのメリットは?**
A5: ギザ付きワッシャーは、振動や衝撃による緩みを防止し、確実な締結を実現します。これにより、メンテナンスコストの削減、安全性の向上、製品寿命の延長に貢献します。
ウルトは、プロの皆様に信頼される高品質な製品と、充実したサポート体制でお客様のニーズにお応えします。ギザ付きワッシャーに関するご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。