Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Inspection tools f. cars/comm. vehicles

## 乗用車・商用車用検査工具:ウルトが提供する高品質な検査ソリューション ウルトは、乗用車および商用車両のメンテナンスと修理に不可欠な、幅広い検査工具を提供しています。自動車整備工場、板金塗装工場、車両検査場など、プロフェッショナルの現場での使用を想定し、高品質で耐久性に優れた製品を取り揃えています。ウルトの検査工具は、車両の安全性と性能を維持するために、正確かつ効率的な検査をサポートします。 ### 幅広い検査ニーズに対応する製品ラインナップ ウルトの検査工具ラインナップは、様々な検査ニーズに対応できるよう設計されています。例えば、タイヤの摩耗状態を正確に測定するタイヤデプスゲージ、ブレーキパッドの残量を非破壊で検査するブレーキパッドテスター、バッテリーの状態を診断するバッテリーテスターなどがあります。また、エンジン内部の状態を可視化する内視鏡、排気ガスの成分を分析する排気ガス分析計、車両の電気系統を診断するサーキットテスターなど、高度な検査に対応する製品も提供しています。これらの工具は、車両の潜在的な問題を早期に発見し、適切なメンテナンスを行うことで、故障を未然に防ぎ、車両の寿命を延ばすことに貢献します。 ### プロフェッショナルのための品質と信頼性 ウルトの検査工具は、厳しい品質基準に基づいて製造されており、耐久性と信頼性に優れています。長年の経験と技術に基づいて開発されたこれらの工具は、正確な測定と診断を可能にし、作業効率を向上させます。また、人間工学に基づいた設計により、長時間の作業でも疲れにくく、快適に使用できます。ウルトは、プロフェッショナルの皆様が安心して使用できる、高品質な検査工具を提供し続けます。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: ウルトの検査工具はどのような車種に対応していますか?** A: ウルトの検査工具は、乗用車から商用車、トラック、バスまで、幅広い車種に対応しています。各製品の詳細な仕様をご確認ください。 **Q: 検査工具の校正は必要ですか?** A: 検査工具の種類によっては、定期的な校正が必要です。正確な測定を維持するために、取扱説明書に従って校正を行ってください。 **Q: 製品の保証期間はどのくらいですか?** A: ウルトの検査工具には、通常1年間の保証が付いています。保証期間中に発生した不具合については、無償で修理または交換いたします。 **Q: 製品の使い方に関するサポートはありますか?** A: はい、ウルトでは、製品の使い方に関するサポートを提供しています。お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。また、製品によっては、取扱説明書やビデオチュートリアルもご用意しています。 **Q: 検査工具の選び方について相談できますか?** A: はい、ウルトの営業担当者が、お客様のニーズに最適な検査工具の選定をサポートいたします。お気軽にご相談ください。 ウルトは、お客様のビジネスをサポートするために、高品質な製品と優れたサービスを提供することをお約束します。