Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Hand files

ウルトジャパンの精密ヤスリ:プロフェッショナル向けソリューション

ヤスリは、金属、木材、その他の素材の成形、平滑化、バリ取りに不可欠なハンドツールです。ウルトジャパンでは、様々な産業分野の厳しい要求に応えるために設計された、多様なヤスリ製品群を提供しています。これらのツールは、精密な作業を可能にし、作業効率の向上に貢献します。プロフェッショナルな現場で求められる、信頼性と優れた性能を備えています。

ウルトジャパンのヤスリは、自動車整備、金属加工、木工、建設現場など、幅広い用途で活躍します。金属部品のバリ取りや精密な仕上げ、木材の形状加工、プラスチック部品の修正など、目的に応じて最適な製品を選択できます。ヤスリの選択は、加工する材質、必要な仕上げの粗さ(目の種類)、作業箇所の形状(平、丸、半丸、角など)によって決まります。適切なヤスリを選び、正しい角度と圧力で使用することで、望ましい結果を得るとともに、工具の寿命を延ばすことができます。

ウルトジャパンのヤスリは、厳選された素材と人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間の使用でも快適性と作業精度を維持します。耐久性に優れた刃は、安定した切削性能を長期間提供し、プロの要求に応えます。当社のオンラインショップでは、ヤスリの他にも、作業をサポートする多様なハンドツールや、切断・研磨・穿孔関連製品、作業安全関連の保護具なども取り揃えております。専門的な作業に必要なツールをオンラインショップで簡単に見つけることができます。

ヤスリに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ヤスリの目の粗さはどのように選べばよいですか?

A: 加工する材質と目的によって選びます。多くの材料を除去する荒削りには粗目、一般的な整形や中仕上げには中目、滑らかで精密な仕上げには細目や油目を選定します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各ヤスリの仕様詳細を確認できます。

Q: ヤスリのお手入れ方法は?

A: 最適な性能を維持するため、使用後はヤスリブラシ(ワイヤーブラシ)を使用して、刃の間に詰まった削りカス(目詰まり)を丁寧に取り除いてください。清掃後は、湿気を避け、乾燥した場所に保管することが重要です。必要に応じて防錆油を薄く塗布すると、錆の発生を防ぎ、工具の寿命を延ばすのに役立ちます。

Q: 金属用と木工用ヤスリの主な違いは何ですか?

A: 主な違いは、刃の形状、カットの種類(単目、複目など)、そして目の粗さです。金属用ヤスリは、硬い金属を効率よく削るために、より硬い素材で作られ、特定の刃角を持つことが一般的です。一方、木工用ヤスリ(ラスプなど)は、木材の繊維を効果的に削り取るために、より粗く、異なる形状の刃を持つことが多いです。加工する素材に適したタイプのヤスリを使用することが、良い仕上がりを得るために不可欠です。