Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Gravel guard

ウルトジャパンの飛び石保護・下回り防錆剤:車両下部を確実にガード

ウルトジャパンが提供する「飛び石からの保護・下回り防錆剤」は、自動車のアンダーボディを過酷な環境から守るために開発されたプロフェッショナル向けの特殊コーティング剤です。走行中に避けられない飛び石による塗装の欠けや傷、そして融雪剤や湿気による錆の発生は、車両の寿命を縮める大きな要因となります。この製品は、ゴムと樹脂をベースとした配合により、衝撃吸収性に優れた弾力性のある保護膜を形成し、物理的なダメージと腐食の両方から車両下部を長期間にわたり保護します。特に、シャーシ、ホイールハウス、サイドシルといったダメージを受けやすい箇所への使用に適しており、車両価値の維持に貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、このような専門的なメンテナンス製品、ケミカルを幅広く取り扱っております。

本製品の使用方法は簡便でありながら、確実な効果を発揮します。施工前には、塗布面の汚れ、油分、錆を完全に取り除き、乾燥させてください。最適な密着性を得るためには、下地の清浄が不可欠です。その後、缶をよく振り、対象箇所から約20~30cm離して均一にスプレーします。厚い保護膜を形成するためには、数回に分けて薄く塗り重ねることを推奨します。乾燥後は、耐水性、耐塩水性、耐薬品性に優れた強靭な保護層が完成し、ロードノイズの低減効果も期待できます。定期的な点検と併用することで、車両下回りのコンディションを最適に保つことができます。関連する自動車整備用消耗部材もオンラインショップでご覧いただけます。

この下回り防錆剤は、乗用車から商用車、特殊車両に至るまで、幅広い車種に対応可能です。その優れた保護性能は、冬季の融雪剤散布地域や沿岸部など、錆が発生しやすい環境下で特に効果を発揮します。車両の耐久性を高め、予期せぬ修理コストを削減するためにも、予防的なメンテナンスとして本製品の活用をご検討ください。ウルトジャパンでは、車両メンテナンスに関する多様なニーズに応えるため、ケミカル及び消耗品の包括的なラインナップを提供しています。オンラインショップで最適なソリューションを見つけてください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: 塗布後の乾燥時間はどれくらいですか?

A: 指触乾燥は約60分、完全乾燥には通常24時間程度かかります。ただし、気温や湿度、塗布厚によって変動します。

Q: 乾燥後に塗装は可能ですか?

A: はい、多くの製品は乾燥後に上塗り塗装が可能です。使用する塗料との適合性については、製品の技術資料をご確認ください。

Q: 誤ってボディパネルに付着した場合、除去できますか?

A: 乾燥前であれば、適切なクリーナー(例:システムクリーナー、車両)で除去できる場合があります。乾燥後は物理的に剥がす必要があり、塗装面を傷つける可能性があるため、塗布時にはマスキングを行うことを推奨します。

Q: マフラーやエンジン部品にも使用できますか?

A: いいえ、本製品は高温になる排気系部品やエンジン本体への使用には適していません。耐熱性の高い専用のコーティング剤をご利用ください。