Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Glass/ceramic seal set

ウルトジャパンのガラス・セラミックシールセット:プロフェッショナルなシーリングソリューション

ウルトジャパンが提供するガラス・セラミックシールセットは、ガラスやセラミック素材の接合部や隙間を確実に密閉するために開発された専門的な製品です。このセットには、効果的なシーリング作業に必要な要素が含まれており、自動車のフロントガラス修理から建築分野、産業機器のメンテナンスまで、幅広い用途で信頼性の高い性能を発揮します。耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたって安定したシール効果を持続させることが可能です。

このシールセットの使用方法は、対象面の清掃と下準備から始まります。最適な接着力を得るためには、油分、汚れ、水分を完全に取り除くことが重要です。セットに含まれるプライマー(該当する場合)を塗布後、シーラントを均一に塗布します。自動車分野では、ウィンドウガラスの交換や補修、ヘッドライト周りの防水処理に不可欠です。建築現場では、ガラス窓の取り付け、サニタリー空間でのセラミックタイルの目地シール、ガラス製ファサードの接合部などに活用されます。適切なツールを使用することで、プロフェッショナルな仕上がりを実現できます。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、ガラス・セラミックシールセットの他にも、様々なシーリング・接着ソリューションをご用意しています。関連するケミカル及び消耗品や、特定のメンテナンス作業に適したメンテナンス製品、ケミカル自動車整備用消耗部材などもご覧いただけます。お客様の特定のニーズに合わせた製品選定や技術的なサポートについても、ウルトジャパンは万全の体制を整えています。当社の製品は、厳しいプロの現場で要求される性能基準を満たすよう設計されています。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: このシールセットはどのような素材に使用できますか?

A: 主にガラスおよびセラミック素材用に設計されていますが、製品によっては金属や一部のプラスチックにも使用可能な場合があります。詳細な適用範囲については、製品技術データシートをご確認ください。

Q: 硬化時間はどのくらいですか?

A: 硬化時間は、使用するシーラントの種類、塗布厚、温度、湿度などの環境条件によって異なります。通常、初期硬化には数時間、完全硬化には24時間以上かかる場合があります。正確な時間は製品仕様書をご参照ください。

Q: 耐熱性・耐寒性はどの程度ですか?

A: 多くのガラス・セラミック用シーラントは、広範囲の温度変化に対応できるよう設計されています。具体的な耐熱・耐寒温度範囲は製品によって異なりますので、技術データシートでご確認ください。

Q: シーラントの除去方法は?

A: 硬化後のシーラントの除去は困難な場合があります。完全に硬化する前であれば、適切な溶剤やツールで除去できることがあります。硬化後は、物理的に削り取るか、専用の除去剤が必要になる場合があります。