Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Fork/angle joints

## ウルトのフォーク/アングルジョイント:確かな連結で作業効率を向上 ウルトのフォーク/アングルジョイントは、建設、機械、自動車など、様々な産業分野における連結作業を強力にサポートする高品質な製品です。フォークジョイントは、主にロッドやシャフトなどの直線的な連結に使用され、アングルジョイントは、角度をつけて連結する必要がある箇所に最適です。これらのジョイントを使用することで、複雑な構造物も容易に組み立てることができ、作業時間の大幅な短縮と効率化を実現します。ウルトのフォーク/アングルジョイントは、耐久性に優れた素材を使用しており、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。 ### 優れた耐久性と幅広い用途 ウルトのフォーク/アングルジョイントは、高品質な鋼材を使用し、精密な加工技術によって製造されています。そのため、高い強度と耐久性を誇り、長期間にわたって安定した性能を発揮します。また、豊富なサイズとバリエーションを取り揃えており、様々な用途に対応可能です。建設現場での仮設構造物の組み立て、機械設備の連結、自動車部品の固定など、幅広い分野で活躍します。特に、振動や衝撃を受けやすい環境下での使用に最適であり、信頼性の高い連結を実現します。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q: フォークジョイントとアングルジョイントの違いは何ですか?** A: フォークジョイントは、主に直線的な連結に使用され、ロッドやシャフトなどを接続する際に使用します。一方、アングルジョイントは、角度をつけて連結する必要がある箇所に使用され、構造物の角度調整や方向転換などに役立ちます。 **Q: どのような材質が使用されていますか?** A: ウルトのフォーク/アングルジョイントは、高品質な鋼材を使用しています。これにより、高い強度と耐久性を実現し、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。 **Q: どのようなサイズがありますか?** A: 幅広いサイズとバリエーションを取り揃えております。お客様の用途に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。詳細なサイズについては、製品カタログまたは弊社ウェブサイトをご確認ください。 **Q: 取り付け方法は簡単ですか?** A: 取り付けは比較的簡単ですが、専門知識が必要となる場合があります。安全のため、専門業者による取り付けをおすすめします。 **Q: 他のウルト製品との互換性はありますか?** A: ウルトのフォーク/アングルジョイントは、他のウルト製品との互換性を考慮して設計されています。特に、ロッドやシャフトなどの連結部品との組み合わせに最適です。 **Q: 製品に関するお問い合わせはどこにすれば良いですか?** A: 製品に関するお問い合わせは、弊社ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。お気軽にお問い合わせください。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた高品質なフォーク/アングルジョイントを提供し、作業効率の向上と安全性の確保に貢献します。ぜひ一度、ウルトのフォーク/アングルジョイントをお試しください。