Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Floor stand, cleaning paper rolls

## ウルト ローラースタンド & クリーニングペーパー:プロフェッショナルのための信頼できる選択 ウルトのローラースタンドとクリーニングペーパーは、自動車整備、製造業、建設業など、幅広い産業分野のプロフェッショナル向けに設計された高品質な製品です。ローラースタンドは、車両や機械のメンテナンス時に安全かつ安定した支持を提供し、クリーニングペーパーは、油汚れ、グリース、その他の汚れを効果的に除去し、作業環境を清潔に保ちます。どちらの製品も、作業効率の向上と安全性の確保に貢献します。 ### ローラースタンド:安全と効率を両立 ウルトのローラースタンドは、頑丈な構造と優れた安定性を備えており、重量物を安全に支えることができます。高さ調整機能により、様々な作業状況に対応可能で、車両のメンテナンス、部品の交換、機械の修理など、幅広い用途で活躍します。プロの現場での使用を想定し、耐久性と安全性を最優先に設計されています。 ### クリーニングペーパー:優れた吸収力と耐久性 ウルトのクリーニングペーパーは、優れた吸収力と耐久性を兼ね備えており、油汚れ、グリース、溶剤などを素早く効果的に拭き取ることができます。様々なサイズと素材の製品を取り揃えており、用途に応じて最適な製品を選択できます。工場、整備工場、建設現場など、あらゆる作業環境で活躍し、作業効率の向上と清潔な作業環境の維持に貢献します。 ### よくある質問 (FAQ) **Q1: ローラースタンドの耐荷重はどのくらいですか?** A1: ウルトのローラースタンドは、モデルによって耐荷重が異なります。各製品の仕様書をご確認ください。 **Q2: クリーニングペーパーはどのような素材でできていますか?** A2: ウルトのクリーニングペーパーは、パルプ、不織布など、様々な素材で作られています。用途に応じて最適な素材をお選びください。 **Q3: ローラースタンドのメンテナンス方法は?** A3: ローラースタンドは、定期的に清掃し、可動部に潤滑油を塗布してください。 **Q4: クリーニングペーパーはどこで購入できますか?** A4: ウルトの製品は、ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップで購入できます。 **Q5: 製品に関する技術的な質問はどこに問い合わせれば良いですか?** A5: ウルトのカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様のニーズに応える高品質な製品とサービスを提供することをお約束します。ローラースタンドとクリーニングペーパーに関するご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。