ウルトジャパンの耐火・防火製品:安全な環境構築のために
ウルトジャパンのオンラインショップでは、建物の安全性を確保し、火災時の被害を最小限に抑えるための多様な耐火・防火製品を提供しています。これらの製品は、火災発生時に炎や煙、熱の延焼を一定時間阻止し、人命や財産の保護に不可欠な役割を果たします。建築基準法や関連法規で定められた耐火性能・防火性能を満たすよう設計されており、壁、床、天井などを貫通する配管やケーブルダクト周りの隙間、構造物の接合部など、火災時のリスクとなり得る箇所に適用されます。信頼性の高いソリューションで、安全な環境構築をサポートします。
耐火・防火製品の主な用途は、建築物や産業施設における区画貫通部の防火措置です。例えば、耐火シーラントやパテは、配管や電線ケーブルが耐火構造の壁や床を貫通する際の隙間を充填し、火炎や煙の侵入を防ぎます。また、耐火ボードや耐火ラップ、パイプカラーなどは、特定の部材や設備自体を火災から保護するために使用されます。施工は、対象箇所の清掃後、製品の指示に従って適切に行うことが重要です。ウルトジャパンでは、様々な現場の要求に応える製品ラインナップを取り揃え、建築資材・道具と合わせて最適な施工を実現します。
耐火・防火製品に関するよくあるご質問
- Q: 耐火と防火の違いは何ですか?
A: 「耐火」は、部材や構造が一定時間、火災の熱に耐え、燃え広がらない性能を指します。一方、「防火」は、火災の発生や延焼を防ぐためのより広範な対策や製品全般を指す概念です。ウルトの製品は、これらの要求性能を満たすよう開発されています。
- Q: 適切な製品を選ぶにはどうすればよいですか?
A: 製品選定には、適用箇所の種類(壁、床、配管、ケーブル等)、要求される耐火時間、使用環境、関連する建築法規などを考慮する必要があります。各製品の詳細情報をご確認いただくか、ウルトジャパンの営業担当までご相談ください。
- Q: 製品は認証を取得していますか?
A: ウルトジャパンが提供する耐火・防火製品は、関連する国内の法規制や業界基準に適合しています。製品によっては特定の認証を取得しているものもありますので、詳細は製品ページにてご確認ください。
ウルトジャパンのオンラインショップでは、耐火・防火製品以外にも、ファスナー・ネジ・ボルト類、アンカー関連、サニタリー・空調関連部材、作業安全関連など、建設やメンテナンスに必要な製品を幅広く取り扱っております。