Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Facade sheet WÜTOP line

ウルトジャパン WÜTOP ファサード膜:建物を守る先進的な透湿防水ソリューション

WÜTOP ファサード膜は、ウルトジャパンが提供するプロフェッショナル向けの建築資材・道具カテゴリーに属する重要な製品です。この先進的なファサード用透湿防水シートは、建物の外壁、特に断熱層を風雨や紫外線から確実に保護しながら、壁体内の湿気を効果的に外部へ排出する機能を持っています。これにより、結露のリスクを低減し、断熱材の性能を長期にわたって維持することができます。特に、目地開きのあるデザイン性の高いファサードや、厳しい気象条件下での使用において、その優れた性能を発揮します。建物の耐久性向上とエネルギー効率の最適化に貢献する、信頼性の高いソリューションです。

WÜTOP ファサード膜の適用範囲は広く、主に通気構法を採用した外壁システムで使用されます。木造建築、鉄骨造、RC造など、様々な構造形式に対応可能です。特に、外装材の背後に設けられる通気層と断熱層の間への設置が推奨されます。施工は、タッカー等による機械的な固定を基本とし、シート同士の重ね合わせ部分やサッシ周り、配管貫通部などは、ウルトジャパンが提供する専用の気密システム用テープ(例:Eurasolシリーズ)を用いて確実にシーリング処理を行うことが重要です。これにより、完全な防水性と気密性を確保し、建物の保護性能を最大限に引き出します。適切な施工により、建物のエネルギー性能を高め、快適な室内環境の維持に貢献します。関連製品として、屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材もご確認ください。

WÜTOP ファサード膜は、その卓越した技術特性により、多くの建築専門家から支持されています。特筆すべきは、目地開きファサードにも対応可能な優れたUV耐候性です。長期間にわたる紫外線暴露に対しても劣化しにくく、安定した性能を維持します。また、高い透湿性(低いsd値)を持ちながら、外部からの水の浸入を許さない防水性を兼ね備えています。これにより、壁体内の湿気を効率的に排出し、結露による構造材や断熱材の劣化を防ぎます。さらに、物理的な強度にも優れ、施工中の破れや損傷に対する抵抗力も備えています。これらの特性が組み合わさることで、建物の長期的な健全性を保ち、メンテナンスコストの削減にも繋がります。ウルトジャパンのルーフィング膜WÜTOPと併用することで、屋根から壁まで一貫した高性能な外皮システムを構築できます。

WÜTOP ファサード膜に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: WÜTOP ファサード膜の主な機能は何ですか?

A: 建物の断熱材や構造体を風雨や紫外線から保護しつつ、内部の湿気を外部に排出する透湿防水機能を提供します。特に通気ファサードにおいて、断熱性能の維持と結露防止に貢献します。

Q: どのような種類のファサードに使用できますか?

A: 目地開き、目地無し双方の通気ファサード、木造建築の外壁などに幅広く使用可能です。製品によっては特定のUV耐候性が求められる用途にも対応しますので、仕様をご確認ください。

Q: 施工時の注意点はありますか?

A: 規定の重ね幅(通常10cm以上)を確保し、専用の気密防水テープ(例:Eurasol)で重ね部、端部、貫通部などを確実にシーリングすることが重要です。下地の清浄性も確保してください。詳細は製品技術資料をご参照ください。

Q: WÜTOP ファサード膜はどこで購入できますか?

A: ウルトジャパンのオンラインショップ、または担当営業を通じてご購入いただけます。関連するルーフィングシートファサード、完全断熱関連製品もオンラインショップにてご覧いただけます。