Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Engine, gear, hydraulic oils

エンジンオイル、ギアオイル、油圧作動油:車両と機械の性能維持に不可欠な潤滑剤

エンジンオイル、ギアオイル、油圧作動油は、自動車、建設機械、産業機械など、あらゆる動力システムの心臓部を保護し、その性能を最大限に引き出すために不可欠な要素です。ウルトジャパンでは、プロフェッショナルの厳しい要求に応えるため、様々な用途や動作環境に最適化された潤滑油ソリューションを提供しています。エンジンオイルは、エンジンの内部部品を潤滑し、摩耗や摩擦から保護するだけでなく、冷却、清浄、密封といった多様な役割を担います。ギアオイルは、トランスミッションやディファレンシャルなどのギア機構において、高負荷や衝撃に耐えながら円滑な動力伝達を実現します。油圧作動油は、油圧システム内で力を伝達し、シリンダーやアクチュエーターを正確に作動させるための媒体として機能します。これらのオイルは、機器の寿命を延ばし、安定した稼働を支える基盤となります。

ウルトジャパンが提供するエンジンオイル、ギアオイル、油圧作動油は、乗用車から大型トラック、バス、農業機械、建設機械、さらには各種産業用機械まで、幅広い分野での使用を想定して開発されています。適切なオイルを選定することは、機器の性能維持とトラブル防止の鍵となります。例えば、エンジンオイルでは、メーカーが推奨する粘度グレード(例:5W-30, 10W-40)や規格(例:API, ACEA, JASO)を確認することが重要です。ギアオイルも同様に、GL-4やGL-5といった規格や粘度を確認し、使用箇所に適したものを選ぶ必要があります。油圧作動油においては、作動温度範囲や要求される清浄度、耐摩耗性などを考慮して選定します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細な仕様や適用範囲を確認でき、お客様のニーズに合致した最適な潤滑油を見つけることができます。定期的なオイル交換と適切な製品の選択により、機器の効率を高め、予期せぬダウンタイムを削減し、長期的な運用コストの低減に貢献します。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、エンジン、ギア、油圧オイルだけでなく、メンテナンス作業をサポートする多様な製品を取り揃えています。オイル交換時に役立つ整備用ケミカル、添加剤や、エンジン内部の洗浄効果を高めるエンジンクリーナー添加剤、燃料系統のコンディションを整えるガソリン添加剤ディーゼル添加剤などもご覧いただけます。さらに、包括的なメンテナンス製品、ケミカルカテゴリーや、自動車整備用消耗部材も充実しており、プロフェッショナルの現場で求められるあらゆるニーズに対応します。最適な潤滑油と関連製品を選び、車両や機械のポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: どのオイルを選べばよいかわかりません。

A: 最も重要なのは、車両または機械の取扱説明書に記載されているメーカー推奨の粘度グレードと規格(API, ACEA, JASO, GL規格など)を確認することです。使用環境(寒冷地、高温環境など)や運転条件(高負荷、長距離走行など)も考慮に入れると、より最適なオイルを選定できます。ウルトジャパン オンラインショップの製品ページで詳細な仕様をご確認いただくか、ご不明な点があれば弊社営業担当までご相談ください。

Q: エンジンオイルの交換時期の目安は?

A: 交換時期は、車両メーカーが推奨する走行距離または期間が基本となります。ただし、走行条件(市街地走行が多い、悪路走行、高負荷運転など)によっては早めの交換が推奨される場合があります。オイルの色や汚れ具合、量の確認を定期的に行い、車両の状態に合わせて判断することが重要です。

Q: 異なる種類のオイルを混ぜても大丈夫ですか?

A: 緊急時を除き、異なるメーカーや種類、粘度のオイルを混ぜることは推奨されません。オイルは特定の添加剤パッケージで性能が最適化されており、混合することで本来の性能が発揮されなくなったり、予期せぬ化学反応を起こしたりする可能性があります。補充が必要な場合は、現在使用しているオイルと同じものを使用してください。