Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Embossing tools

## ウルト ポイント加工工具:プロフェッショナルのための精密加工 ウルトのポイント加工工具は、金属、木材、プラスチックなど、様々な素材の精密な穴あけ、面取り、バリ取り、研磨作業に最適なツールです。自動車、航空宇宙、精密機器、金型製作など、幅広い産業分野でプロフェッショナルにご愛用いただいています。高品質な素材と精密な設計により、優れた耐久性とパフォーマンスを実現し、作業効率の向上に貢献します。 ウルトのポイント加工工具は、電動ドリル、エアドリル、ボール盤など、様々な工具に取り付けて使用できます。作業対象の素材や加工内容に合わせて、最適な形状、サイズ、材質の工具をお選びください。安全のため、保護メガネや手袋などの保護具を着用し、適切な回転数で使用してください。 ### よくあるご質問 **Q: どのような素材の加工に適していますか?** A: 金属、木材、プラスチックなど、幅広い素材の加工に対応しています。素材の種類や硬度に合わせて、適切な工具をお選びください。 **Q: どのような用途に使用できますか?** A: 穴あけ、面取り、バリ取り、研磨など、様々な用途に使用できます。精密な加工が必要な作業に最適です。 **Q: どのようにメンテナンスすれば良いですか?** A: 使用後は、汚れや切粉を取り除き、防錆油を塗布して保管してください。定期的に研磨することで、切れ味を維持できます。 **Q: どのくらいの耐久性がありますか?** A: 高品質な素材を使用しているため、優れた耐久性があります。適切な使用方法とメンテナンスを行うことで、長期間ご使用いただけます。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップからご購入いただけます。 **Q: 製品に関する技術的な質問はどこにすれば良いですか?** A: ウルトのテクニカルサポートまでお問い合わせください。専門のスタッフがお客様の質問にお答えします。