Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Electrical installation

電装関連部品と結束バンド:配線の確実な接続、保護、整理に

ウルトジャパンのオンラインショップでは、自動車整備、電気設備、産業機械など、多岐にわたる分野で不可欠な電装関連部品および結束バンドを幅広く取り揃えています。これらの製品は、配線の確実な接続、保護、整理を目的とし、作業の安全性と効率性を高めるために設計されています。接続端子、ヒューズ、熱収縮チューブから、様々なサイズや材質の結束バンドまで、プロフェッショナルの厳しい要求に応える製品群を提供し、あらゆる電気的課題に対応します。

電装部品は、車両や機械の電気系統において、電流を安全かつ確実に伝達するために使用されます。例えば、圧着端子はワイヤー同士や機器への接続に、ヒューズは過電流から回路を保護するために不可欠です。熱収縮チューブは、接続部の絶縁保護や防水処理に役立ちます。一方、結束バンド(ケーブルタイ)は、複雑な配線束を整理し、振動や摩耗から保護するために用いられます。適切な部品と結束バンドを選定し正しく使用することで、電気系統の信頼性を長期にわたり維持し、トラブルを未然に防ぐことができます。ウルトジャパンは、多様な使用環境や規格に対応する製品を提供し、お客様の作業をサポートします。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、標準的なナイロン製結束バンドから、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れた特殊な結束バンド、さらには各種電装部品まで、詳細な仕様とともにご覧いただけます。作業に必要なハンドツールや機械工具、作業安全関連製品も合わせてご検討ください。最適な製品選定や技術的なご質問については、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問 (FAQ)

  • Q: 結束バンドの材質は何を選べばよいですか?
    A: 使用環境に応じて選択します。屋内での一般的な使用にはナイロン6.6が適していますが、屋外や高温環境、紫外線にさらされる場所では、耐候性や耐熱性に優れた材質(例:ナイロンPA12、ステンレス)が必要です。
  • Q: 熱収縮チューブの適切なサイズの選び方は?
    A: 収縮前の内径が、被覆する対象物の一番太い部分の直径より大きく、完全に収縮した後の内径が、対象物の最も細い部分の直径より小さくなるサイズを選びます。収縮率(例:2:1, 3:1)も考慮してください。
  • Q: 圧着端子の正しい取り付け方法は?
    A: 適切なサイズのワイヤーストリッパーで被覆を剥き、芯線に合ったサイズの端子を選びます。専用の圧着工具を使用し、規定の力で確実に圧着することが重要です。不適切な圧着は、接触不良や発熱の原因となります。