Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Electric products, chemical

ウルトジャパンのテラス構造製品:プロフェッショナルな施工を実現するソリューション

ウルトジャパンが提供するテラス構造製品は、美しく機能的な屋外空間、特にウッドデッキやテラスの構築に不可欠な専門部材です。これらの製品群は、構造的な安定性、長期的な耐久性、そして施工効率を重視して設計されており、住宅から商業施設まで幅広いプロジェクトに対応します。調整可能なデッキサポートシステム、特殊な接合金物、耐候性に優れたファスナー・ネジ・ボルト類など、プロの要求に応える多様な製品を取り揃えています。ウルトのテラス構造製品を使用することで、安全基準を満たし、見た目にも美しい仕上がりを実現することが可能です。オンラインショップでは、プロジェクトの要件に合わせた最適なソリューションを見つけることができます。

テラス構造製品の適用範囲と施工のポイント

ウルトジャパンのテラス構造製品は、ウッドデッキ、バルコニー、屋上テラス、庭園の通路など、様々な屋外構造物の基盤作りに活用されます。例えば、高さ調整機能付きのデッキサポート(調整脚)は、不陸のある地面でも水平なデッキ面を容易に構築でき、床下の換気を確保し木材の腐食を防ぎます。隠しビスシステムは、デッキ表面にビス頭が露出しないため、すっきりとした美しい外観と安全な歩行面を提供します。施工においては、適切な製品選定と正しい取り付け方法が重要です。製品仕様書や施工ガイドラインを参照し、必要に応じてハンドツール機械工具を適切に使用することで、構造物の性能を最大限に引き出すことができます。耐食性に優れたステンレス製ファスナーの使用は、特に湿気の多い環境や沿岸地域での長期的な信頼性を確保する上で推奨されます。

関連製品とサポート

テラスやウッドデッキの施工を完璧に行うためには、構造部材だけでなく、関連する製品群も重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、テラス構造製品に加えて、施工に必要な建築資材・道具、基礎部分を固定するためのアンカー関連製品、さらには作業者の安全を守る作業安全関連アイテムまで、幅広く取り扱っています。また、木材の保護やメンテナンスには、適切なメンテナンス製品、ケミカルの使用が効果的です。これらの製品を組み合わせることで、より効率的で信頼性の高い施工が可能となります。ぜひオンラインショップで関連製品もご確認ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q1: ウルトのテラス構造製品はどのような木材や素材に使用できますか?

A1: 当社の製品は、天然木材(ハードウッド、ソフトウッド)や木材複合材(WPC)など、様々なデッキ材に対応するよう設計されています。製品ごとに推奨される素材が異なりますので、詳細は各製品ページをご確認ください。

Q2: デッキサポート(調整脚)の耐荷重はどのくらいですか?

A2: デッキサポートの耐荷重は製品モデルや設置高さによって異なります。各製品の技術仕様書に詳細な耐荷重データが記載されていますので、設計荷重に合わせて適切な製品を選定してください。

Q3: 隠しビスシステムを使用する際の注意点はありますか?

A3: 隠しビスシステムは、専用の治具やビットを使用することで正確かつ効率的に施工できます。デッキ材の側面に取り付けるため、板厚や材質に適合した製品を選ぶことが重要です。また、適切なビスピッチ(間隔)を守ることで、デッキの浮き上がりや反りを防ぎます。