Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Drum pump

## ドラムポンプ:安全かつ効率的な液体移送ソリューション ウルトのドラムポンプは、様々な液体をドラム缶やタンクから安全かつ効率的に移送するために設計された、プロフェッショナル向けの製品です。 自動車、建設、製造業など、幅広い産業分野で活躍し、溶剤、オイル、化学薬品など、様々な液体の移送をサポートします。 高品質な素材と精密な設計により、耐久性と信頼性に優れ、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 ### ドラムポンプの用途と利点 ドラムポンプは、ドラム缶やタンクから液体を移送する際に、手動での汲み出し作業を大幅に軽減し、作業効率を向上させます。 特に、大量の液体を扱う場合や、危険な液体を扱う場合には、その安全性と効率性が際立ちます。 ウルトのドラムポンプは、様々な液体の粘度や用途に合わせて、手動式、電動式、エア式など、多様なモデルをご用意しています。 * **安全性の向上:** 手動での汲み出し作業による液体のこぼれや飛散を防ぎ、作業者の安全を確保します。 * **作業効率の向上:** 大量の液体を迅速かつ効率的に移送し、作業時間を短縮します。 * **液体の無駄を削減:** 液体の残量を最小限に抑え、無駄を削減します。 * **多様な液体に対応:** 溶剤、オイル、化学薬品など、様々な液体に対応します。 * **耐久性と信頼性:** 高品質な素材と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 ### ドラムポンプに関するFAQ **Q: どのような液体に使用できますか?** A: ウルトのドラムポンプは、溶剤、オイル、化学薬品など、様々な液体に使用できます。 ただし、ポンプの材質と液体の適合性を確認してください。 不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 **Q: 手動式、電動式、エア式のどれを選べば良いですか?** A: 液体の粘度、移送量、作業環境などを考慮して選択してください。 手動式は、電源が不要で、比較的安価ですが、移送量が多い場合には労力がかかります。 電動式は、安定した移送が可能ですが、電源が必要です。 エア式は、防爆性が高く、危険な液体を扱う場合に適しています。 **Q: メンテナンスは必要ですか?** A: 長期間にわたって安定した性能を維持するために、定期的なメンテナンスが必要です。 使用後は、ポンプ内部を洗浄し、必要に応じて部品を交換してください。 詳細は、取扱説明書をご確認ください。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップで購入できます。 お近くの販売店については、弊社までお問い合わせください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様に信頼される品質と性能のドラムポンプを提供し、安全で効率的な作業環境の実現をサポートします。 関連製品として、各種ホース、ノズル、アダプターなども取り揃えておりますので、ぜひ合わせてご検討ください。 ご不明な点がございましたら、お気軽にウルトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。