Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Double open-end wrenches

## ウルト ダブルオープンエンドレンチ:あらゆる作業をスムーズに ウルトのダブルオープンエンドレンチは、プロフェッショナルな現場からDIYまで、幅広い用途に対応する高品質な工具です。その名の通り、両端に異なるサイズのオープンエンドを備えており、一本で二役をこなすことができます。これにより、工具箱のスペースを節約できるだけでなく、作業効率も向上します。自動車整備、機械メンテナンス、配管工事など、様々なシーンで活躍し、ボルトやナットの締め付け・緩め作業を確実に行えます。 ウルトのダブルオープンエンドレンチは、高品質なクロムバナジウム鋼を使用しており、優れた耐久性と耐摩耗性を誇ります。長期間にわたる使用にも耐えうる堅牢な設計で、プロの現場での酷使にもしっかりと応えます。また、表面にはクロムメッキが施されており、錆びにくく、美しい外観を保ちます。人間工学に基づいた設計により、握りやすく、滑りにくいグリップを実現。長時間の作業でも疲れにくく、快適な作業をサポートします。 ダブルオープンエンドレンチは、自動車、オートバイ、自転車の整備、機械のメンテナンス、配管工事、DIYなど、様々な用途で使用できます。ボルトやナットのサイズに合わせて適切なレンチを選択し、しっかりと奥まで差し込んでから、締め付けまたは緩め作業を行います。無理な力を加えると、ボルトやナット、レンチ本体を傷つける可能性があるため、適切なトルクで作業を行うことが重要です。ウルトでは、様々なサイズと種類のダブルオープンエンドレンチを取り揃えており、お客様のニーズに最適な製品をお選びいただけます。 ### よくある質問 **Q: ダブルオープンエンドレンチの選び方は?** A: ボルトやナットのサイズに合わせて、適切なサイズのレンチを選びます。使用頻度の高いサイズをセットで購入すると便利です。 **Q: ダブルオープンエンドレンチの保管方法は?** A: 使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。錆びを防ぐために、定期的に防錆油を塗布することをおすすめします。 **Q: ダブルオープンエンドレンチの寿命は?** A: 使用頻度や保管状況によって異なりますが、適切なメンテナンスを行えば、長期間使用できます。 **Q: 他のレンチとの違いは?** A: スパナは片側のみに開口部があるのに対し、ダブルオープンエンドレンチは両側に異なるサイズの開口部があります。これにより、一本で二つのサイズに対応できるため、工具の数を減らすことができます。 ウルトは、プロフェッショナルのための高品質な工具を提供し続けています。ダブルオープンエンドレンチに関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。