Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Double-end box wrench

## メガネレンチ:ウルトが誇る高品質プロフェッショナルツール ウルトのメガネレンチは、自動車整備、機械メンテナンス、建設現場など、あらゆるプロフェッショナルのニーズに応えるために設計された高品質なツールです。厳選された素材と高度な製造技術により、優れた耐久性と精度を実現。長期間にわたり、安心してご使用いただけます。 メガネレンチは、ボルトやナットを全周で捉えるため、スパナに比べて滑りにくく、より強力なトルクをかけることができます。特に、奥まった場所や狭い場所での作業に最適で、効率的な作業をサポートします。ウルトのメガネレンチは、様々なサイズと形状を取り揃えており、あらゆる作業環境に対応可能です。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた製品開発を常に心がけています。メガネレンチにおいても、人間工学に基づいた設計により、長時間の作業でも疲れにくいグリップを採用。また、表面処理にもこだわり、錆びにくく、美しい外観を保ちます。プロフェッショナルの皆様に、最高のパフォーマンスを提供するために、ウルトは常に品質向上に努めています。 ### メガネレンチに関するFAQ **Q: メガネレンチの選び方は?** A: ボルトやナットのサイズに合ったメガネレンチをお選びください。また、作業場所や用途に応じて、オフセット角や形状も考慮すると、より効率的な作業が可能です。ウルトのカタログやウェブサイトでは、様々な種類のメガネレンチをご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。 **Q: メガネレンチのメンテナンス方法は?** A: 使用後は、汚れや油分を拭き取り、乾燥した場所に保管してください。定期的に潤滑油を塗布することで、より長くご使用いただけます。 **Q: メガネレンチの保証はありますか?** A: ウルトのメガネレンチは、厳しい品質管理のもとで製造されていますが、万が一、初期不良や製造上の欠陥があった場合は、保証規定に基づき対応させていただきます。詳細については、弊社ウェブサイトまたはカスタマーサービスまでお問い合わせください。 **Q: 他のレンチとの違いは?** A: スパナはボルトやナットの二面を挟んで回すのに対し、メガネレンチは全周を囲むため、より高いトルクをかけることができ、滑りにくいのが特徴です。また、モンキーレンチはサイズ調整が可能ですが、メガネレンチほど強度はありません。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルト製品は、弊社の営業担当者、またはウェブサイト、カタログを通じてご購入いただけます。お近くの販売店については、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様の信頼に応える高品質な製品とサービスを提供し続けます。ぜひ、ウルトのメガネレンチをお試しください。